カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](118)
  • 日動工業(73)
  • 三菱電機(71)
  • omron(オムロン)(51)
  • マザーツール(49)
  • HEIKO(49)
  • マリンテック(45)
  • パナソニックコネクト(43)
  • AFAM(アファム)(41)
  • C’ultiva(カルティバ)(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(40)
  • brembo(39)
  • ダイヤトレンド(38)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • LAMP(スガツネ工業)(36)
  • 渡辺製作所[住設機器](36)
  • オーム電機(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-200」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
    出力コンセント形状IEC 320 C13/IEC 320 C19出力コンセント数IEC 320 C13×8個 / IEC 320 C19×1個形状タワー/ラックマウント型出力電圧(V)単相AC200入力電圧(V)単相AC200運転方式ラインインタラクティブ容量(W)2700容量(VA)3000
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.6色緑高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP27です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8色黄高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
  • パワーLED回転灯 LRMTシリーズ Φ130 耐震 直付 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 LRMTシリーズ Φ130 耐震 直付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利。電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
    幅(mm)180質量(kg)1.2色赤高さ(mm)184消費電力(W)3引出し線長さ(mm)4000取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)12 DC
  • パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着

    シュナイダーエレクトリック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。
    幅(mm)180質量(kg)1.2高さ(mm)184引出し線長さ(mm)4000取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • 超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
    幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • 超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP44(正方向取付け時)です。
    幅(mm)84質量(kg)0.3色緑高さ(mm)168消費電力(W)3引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP28です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.7色青高さ(mm)220消費電力(W)3取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP26です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8色赤高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP25です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8色緑高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5色黄高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色赤高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色黄高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
  • パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5色青高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP19(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色赤高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色黄高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13

    シュナイダーエレクトリック
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷
    Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年オンサイト保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト3年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト3年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年オンサイト保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年延長保証付きモデルです。
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
    仕様●ラックユニット:2U色黒種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)2700ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)200入力電圧(V)220、230、240、208、200、保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L6-20P同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース充電時間3hケーブル1本高さ(cm)8.5定格電力(VA)3000定格出力電圧(V)200動作温度(℃)0~40バッテリー数1入力電圧範囲(V)140~280通信ポートスマートスロット取付面位置下方バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)39相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換認証マークUL 1778/VCCI クラスAUSB対応深さ(cm)66.7出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
  • Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7811後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。12口のIEC 320 C13と4口のIEC 320 C19アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのMetered PDUです。
  • APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP

    シュナイダーエレクトリック
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷
    Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパック延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)を離れた位置に設置する場合の延長ケーブル(約4.5m)です。
  • APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion XBP 180V 2U Rack/Tower

    シュナイダーエレクトリック
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    8日以内出荷
    Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパックです。商用電源停止中に運転時間の延長ができます。最大10台まで接続可能で最大負荷時に最大2時間6分まで運転時間の延長ができます。
  • APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module

    シュナイダーエレクトリック
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    8日以内出荷
    Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
  • APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリック

    APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21

    シュナイダーエレクトリック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    8日以内出荷
    本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
    色黒間口(mm)55
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    12日以内出荷
    Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。Φ106サイズのベストセラー製品です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP56に対応します。
    幅(mm)110質量(kg)0.7色青高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.5色青高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.6色緑高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    12日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110質量(kg)0.6色青高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC