カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • オルファ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • シーピー化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-191」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSYTBS19168 シュナイダーエレクトリック

    NSYTBS19168

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:192 mm NSYTBS19128 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:192 mm NSYTBS19128

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65材質ABS樹脂幅(mm)121高さ(mm)192外形寸法(mm)192×121×87フランジありシリーズNSYTBS範囲ThalassaコードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium
  • 壁面ボックス Schneider Electric 192 x 164 x 87mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric 192 x 164 x 87mm RAL 7035

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質ABS樹脂幅(mm)164グレー高さ(mm)192シリーズThalassa TBSRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Thalassa TBSエンクロージャ. Schneider ElectricのThalassa TBSシリーズは、マイナスドライバ1本で簡単に設置できる多機能壁面取り付け型、絶縁、産業用エンクロージャ製品です。. 壁面への取り付け方式には、ベースの穴で直接取り付け、密閉領域の外側の溝を利用、固定ラップオーバークランプを使用の3通りがあります。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK07 (2ジュール)の外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから500 gの物体を落としても中味を保護可能 カバーの取り付けスタッド 4個のプラスチック製固定ねじでカバーをロック 20 mm及び40 mmカバーの適応型ヒンジ 使用温度: -25 → +60 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 必要な工具はマイナスドライバ1つだけ. 代表的用途. Thalassa TBSエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)87IP等級IP66
  • 壁面ボックス Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    壁面ボックス Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66