カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • Qlight(162)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • KITO(キトー)(15)
  • エスコ(11)
  • 富士電機(10)
  • UNION(ユニオン産業)(10)
  • マルツエレック(8)
  • 外山電気(7)
  • StarTech.com(7)
  • ウェッジ(6)
  • 岩崎電気(5)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • ネグロス電工(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ヨドノ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz-1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZB4BZ103 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ103

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
  • Black Push button Shroud for ZB4BC range シュナイダーエレクトリック

    Black Push button Shroud for ZB4BC range

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様プッシュボタン アクセサリ
  • ZBZ1602 シュナイダーエレクトリック

    ZBZ1602

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB4BZ141 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ141

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.072高さ(mm)47タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1シリーズZB4接点構成1NO+2NC深さ(mm)37保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性5000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • コンタクトブロック 2NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 2NC ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
  • ZB4BZ1029 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ1029

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応