カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • SMC(70)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • omron(オムロン)(31)
  • サンワサプライ(17)
  • エスコ(16)
  • スバル(14)
  • 河淳(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 貝印(8)
  • ホンダ(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • CKD(6)
  • WR’S(ダブルアールズ)(6)
  • イスカル(5)
  • 日研工作所(5)
  • sartorius(ザルトリウス)(5)
  • Kawasaki(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-22」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN22BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN22BDシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6912Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN22BW3シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>
換気 グリル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック換気 グリル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KNシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
電磁接触器 TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック電磁接触器 TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KNシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム幅(mm)45取付方式DINレール取り付け奥行(mm)57シリーズTeSys K、CA3KN接続方式ねじ構成通常端子:2NO + 2NCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25 → +50コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)690/ac最大動作温度(℃)50
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7285-78
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7279-67
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kWシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-25
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1649アズワン品番65-7285-43
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-18
接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3K シュナイダーエレクトリック接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3Kシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
CA2K / CA3Kシリーズ通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。
仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700アズワン品番65-7324-76
接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2K シュナイダーエレクトリック接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2Kシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
CA2K / CA3Kシリーズ通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VAシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
TeSys K 制御リレー - 2 NO + 2 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7349-34
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KNシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 棒端子 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 棒端子シュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷