カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SMC(14)
- CKD(5)
- 藤井高圧(5)
- Kraus & Naimer(3)
- 象印マホービン(2)
- フジトク(2)
- ニッサン(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KTC(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 吉年(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 淡路マテリア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca-25a」の検索結果

接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2K
シュナイダーエレクトリック¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3K
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700アズワン品番65-7324-76