カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ホンダ(35)
- ABB(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 日立産機システム(3)
- ジェーシーエム(3)
- SIEMENS(3)
- ミッケル化学(3)
- NOK(2)
- 加賀産業(1)
- ナカバヤシ(1)
- ヒサゴ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 明治機械製作所(1)
- PIAA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- S.G.E(1)
- 日本アイ・エス・ケイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「co4a」の検索結果

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)5取付方式基板実装接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)6最小動作温度(℃)-40
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)31極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)640コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電圧(DC V)28最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.75コイル電力(mW)850最大動作温度(℃)55ラッチなし
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点
シュナイダーエレクトリック¥899税込¥9891個7日以内出荷長さ(mm)14極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(DC V)28コイル電力(W)1.1ラッチなし
Schneider Electric リレー 253V ac
シュナイダーエレクトリック¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロットコイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール/プリント基板接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A