カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(4)
  • コガネイ(2)
  • SCHURTER(1)
  • Sensata / Crydom(1)
  • Entrelec(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csa32×5」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XACA06 シュナイダーエレクトリック

    XACA06

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    保護構造IP65ボタン数6緊急停止ボタン無規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.665色Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure種類ペンダント型使用温度範囲(℃)-25~70シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • XACA04 シュナイダーエレクトリック

    XACA04

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    保護構造IP65ボタン数4緊急停止ボタン無規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.54色Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • XACA9415 シュナイダーエレクトリック

    XACA9415

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.01タイプProduct or Component:Head for push-button使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32保護構造IP65シリーズXACAレンズ色黄保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70クラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)取付面位置Front of enclosure耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6緊急停止ボタン無
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
"csa32×5" シュナイダーエレクトリック 【通販モノタロウ】