カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,855)
  • BIGM(丸山製作所)(941)
  • WIDIA(518)
  • PMC(88)
  • THK(80)
  • ATEN(64)
  • NEC(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
  • ネグロス電工(56)
  • 大阪魂(53)
  • omron(オムロン)(43)
  • CKD(42)
  • ホーザン(35)
  • 山崎実業(34)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • GAONA(ガオナ)(30)
  • Nikon(ニコン)(28)
  • イメージニクス(25)
  • IDEC(和泉電気)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-1d」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LADN20 シュナイダーエレクトリック

    LADN20

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
  • Schneider Electric 接続ブロック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 接続ブロック

    シュナイダーエレクトリック
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 安全保護カバー シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 安全保護カバー

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック アクセサリキット シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック アクセサリキット

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクセサリキット●併用可能製品:LC1D80 → LC1D95シリーズ●シリーズ:LA9D●機械式 / 電気式インターロック及びインターロックキット. キットは2つの同じ型の接触器を機械的にインターロックします。 最初の接触器に通電されている場合に、2番目の接触器が電力を引き込むのを防止します。
  • シュナイダーエレクトリック  インターロックキット シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック インターロックキット

    シュナイダーエレクトリック
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
  • LAD8N11 シュナイダーエレクトリック

    LAD8N11

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
  • シュナイダーエレクトリック Varistor シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック Varistor

    シュナイダーエレクトリック
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック  取り付けキット シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 取り付けキット

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 施錠可能ハンドル シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 施錠可能ハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ハンドル シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 高さ補正プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 高さ補正プレート

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Height Compensation Plate, 7.5 mm併用可能製品:GV2 SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:サイド●ターミナルタイプ:スクリュークランプ●シリーズ:LAD8●補助コンタクトブロック. 接触器又は制御リレーとともに使用します。 定格電流は、10 A I TH です。AC接触器が対応している取り付けモジュールは以下の通りです。. 4 → 18.5 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール 22 → 45 kW: 1つの前面取り付けモジュールと2つの側面取り付けモジュール 59 → 80 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール. Tesys D側面取り付け補助コンタクト(662-6248、744-6983、400-1467、400-1473)はTesys D DC接触器と互換性なし