カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SMC(73)
- 椿本チエイン(17)
- omron(オムロン)(11)
- イスカル(10)
- 東日製作所(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- CKD(7)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- 富士電機(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- スバル(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- トヨトミ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d-22n」の検索結果
特価

インバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネット
シュナイダーエレクトリック¥809,800税込¥890,7801個7日以内出荷機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:180mm●コード番号:181-4504アズワン品番65-7271-68
インバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネット
シュナイダーエレクトリック¥919,800税込¥1,011,7801個7日以内出荷機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:385mmアズワン品番65-7271-32
インバーター Altivar212シリーズ 三相400V(HVAC向け)
シュナイダーエレクトリック¥239,800税込¥263,7801個63日以内出荷から83日以内出荷Altivar 212ドライブは、オフィスビルなどでの空調設備(HVAC)の制御に特化したドライブです。 換気、暖房および空調、ポンプなどの用途に最適化されています。 省エネ設計が特徴で、従来の制御システムと比較して最大70%のエネルギー消費削減を実現します。 環境にも配慮しており、RoHS指令やWEEE指令などの環境規制にも準拠しています。 Altivar 212は、電源投入後すぐに稼働し、お客様のビルで最大限のエネルギー効率を引き出します。