カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(2)
- D.A.D(GARSON)(188)
- BIGM(丸山製作所)(334)
- 渡辺電機工業(180)
- コガネイ(127)
- PMC(79)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](47)
- ATEN(36)
- ハーティング(33)
- Nikon(ニコン)(32)
- CKD(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(27)
- メディアカバーマーケット(27)
- omron(オムロン)(25)
- ダイヤトレンド(25)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- AMPHENOL(19)
- RS PRO(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- サンワサプライ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d.a.d」の検索結果

LAD8N11
シュナイダーエレクトリック¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17