カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 大阪魂(12)
- CKD(10)
- CONTEC(コンテック)(6)
- ネグロス電工(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- Canon(4)
- 東洋技研(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- NORCOMP(4)
- ELPA(3)
- ミヤコ自動車(3)
- シロクマ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三木プーリ(2)
- 東栄管機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d1d40」の検索結果

LAD8N11
シュナイダーエレクトリック¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17