カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(48)
- SMC(31)
- 椿本チエイン(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- 伊東電機(4)
- KSフィルター(3)
- 東洋エレメント(3)
- CKD(2)
- 油研工業(2)
- Canon(2)
- ミヤコ自動車(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d1n60」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け