カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ParkerTAIYO(93)
- コガネイ(88)
- RS PRO(88)
- 槌屋ヤック(43)
- マリンテック(42)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- コーセル(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- オジデン(大阪自動電機)(19)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(17)
- Hongfa(ホンファ)(13)
- APEM(12)
- Hirschmann Test & Measurement(12)
- omron(オムロン)(11)
- フエニックス・コンタクト(11)
- 京セラ(10)
- Dailywell Electronics(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「dc-28」の検索結果
特価

RXM3AB2BD
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
RXM4AB2F7
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC120接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
RXM4AB2B7
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
RXM4AB1JD
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC12接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
RXM4AB1B7
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC24接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
RXM3AB1P7
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC230接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
RPM21BD
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
RPM12BD
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
RPM11BD
シュナイダーエレクトリック¥899税込¥9891個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
Schneider Electric, リレー固定クリップ
シュナイダーエレクトリック¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様シリーズ:RSBコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTI(ケース入り)接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC300接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC28V 12A
Schneider Electric リレー 220V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC220接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Schneider Electric リレー 125V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC125接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
Schneider Electric リレー 60V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP28(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.5色青高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC