カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • TRACO POWER(173)
  • omron(オムロン)(152)
  • SICK(60)
  • コガネイ(52)
  • EBM PAPST(48)
  • 東芝(47)
  • RS PRO(45)
  • Murata Power Solutions(33)
  • ROHM(32)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • REGZA(26)
  • Sensata / Crydom(24)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
  • XP POWER(21)
  • RECOM(20)
  • VISHAY(19)
  • ParkerTAIYO(16)
  • オムロンヘルスケア(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-3ma」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB6シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XAPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XAPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ Harmony×D2シリーズ, 22.3mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony×D2シリーズ, 22.3mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004URoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ジョイスティック,2軸 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ジョイスティック,2軸

    シュナイダーエレクトリック
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
  • アロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズ シュナイダーエレクトリック

    アロー積層式LED表示灯 ブザー付き 3段 UTLBシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点