カテゴリ

  • 制御機器(97)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,444)
  • RS PRO(502)
  • CKD(209)
  • SIEMENS(133)
  • フエニックス・コンタクト(125)
  • MB Wear(69)
  • ワゴジャパン(65)
  • ABB(40)
  • CAMDENBOSS(38)
  • AMPHENOL(30)
  • 三木プーリ(25)
  • ParkerTAIYO(23)
  • FINDER(21)
  • ハーティング(20)
  • サンワサプライ(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • カナテクス(19)
  • 音羽電機工業(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-02」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック

    リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5212アズワン品番65-8084-34
  • リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック

    リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5225アズワン品番65-8087-55
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2A 定格:24W 12V dc/ シュナイダーエレクトリック

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2A 定格:24W 12V dc/

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール。電源とともに使用するコンバータモジュールで、24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:2A●定格電力:24W●出力数:1●タイプ:コンバータモジュール●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:482-900アズワン品番65-7225-48
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RUZC2M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RUZC2M

    シュナイダーエレクトリック
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXGRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Relais シリーズ RSZ終結タイプねじ
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXM, RXZE2S111M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXM, RXZE2S111M

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXMRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Relais シリーズ RSZ
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット

    シュナイダーエレクトリック
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    仕様DINレール取付キット動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
  • Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32、コンタクタ LC1D09-d38 で製造されたモータスタータアセンブリ用です。これにより、前面に整列したデバイスを備えたコンパクトなモータスタータアセンブリを実現できます。プレートは、クリップオン式で 2 x 35 mm DIN レールに固定します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1124アズワン品番65-8082-13
  • Harmony電磁リレー RXGシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXGシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • 変流器 入力電流:60A 60:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:60A 60:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5CC006 は、1.25 V ac でクラス 1、2 V ac でクラス 3 の精度でケーブル及び DIN レールに取り付けることができる変流器です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Sc
    仕様●巻数比:60:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:60A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7319-98
  • 接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2K シュナイダーエレクトリック

    接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2K

    シュナイダーエレクトリック
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
  • 接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2S シュナイダーエレクトリック

    接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2S

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA2S●通常端子構成:2NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:0●長さ:56mm●動作温度 Max:+50℃●コイル電圧:110 V acアズワン品番65-7322-88
  • 補助接点 Iactp シュナイダーエレクトリック

    補助接点 Iactp

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ACTi 9 iACTp は、モジュラ式で信頼性の高い過電圧保護補助( 2 回路)です。取り付けは、Acti9 ICT コンタクタの左側で実行されます。DIN レール取り付け可能です。ACTi 9 ICT が 25A 以上である場合のみ互換性があります。この補助装置は、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。この製品は、IEC / EN61095 に準拠していま
    仕様●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iactpアズワン品番65-7333-89
  • 接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3K シュナイダーエレクトリック

    接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3K

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。
    仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700アズワン品番65-7324-76
  • リレー 120V ac DPST-C/O プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック

    リレー 120V ac DPST-C/O プラグイン タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC
  • 制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iCTシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Schneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 棒端子 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 棒端子

    シュナイダーエレクトリック
    2,798税込3,078
    1箱(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Schneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN22BD シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN22BD

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6912Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック用デバイス シュナイダーエレクトリック

    ロック用デバイス

    シュナイダーエレクトリック
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電
    仕様●極数:2●実装タイプ:DINレールマウント●コード番号:181-2588アズワン品番65-7583-15
  • 補助接点ブロック LADN シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LADN

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、スプリング端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作
    仕様●通常端子構成:2NC●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V●コード番号:211-2619アズワン品番65-7288-75
  • 補助接点ブロック LADN シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LADN

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、ねじクランプ端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作
  • 制御リレー TeSysシリーズ CA2SK 10 A 230 V ac 4.2 VA シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ CA2SK 10 A 230 V ac 4.2 VA

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    TeSys SK コントロールリレー - 2 NO -<:690 V - 230 V ac Coil
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2SK●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.2 VA●通常端子構成:2NO●接続方式:ねじ●幅:27mm●奥行き:55.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7351-78
  • 制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    TeSys K 制御リレー - 2 NO + 2 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7349-34
  • 制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LA1D

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
    仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2551アズワン品番65-7287-10
  • 補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LA1D

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、2 NO (シール) + 2 NO、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 前面取り付け
    仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2553アズワン品番65-7284-64
  • 補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LA1D

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
    仕様●通常端子構成:1NC + 1NO + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2552アズワン品番65-7287-21