カテゴリ
- 制御機器(34)
- ディスクリート(23)
- リレーその他関連用品(9)
絞り込み
接点構成
- その他(2)
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- RS PRO(54)
- ミヤマ電器(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
- Aratas(旧:omron)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- ARCOLECTRIC(2)
- Alps Electric(3)
- 渡辺電機工業(180)
- APEM(26)
- FINDER(18)
- ABB(17)
- Hongfa(ホンファ)(17)
- IDEC(和泉電気)(10)
- C & K COMPONENTS(8)
- KNITTER-SWITCH(8)
- SIEMENS(7)
- CROUZET(6)
- GIC[制御機器](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「dpdt」の検索結果
特価

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mm
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 60→280V ac 79.5mm
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:60 → 280 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:1 、 電圧検出範囲:80 → 300 V ac/dc 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72mm
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.1 → 5秒●シリーズ:RM35LRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm
シュナイダーエレクトリック¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony電磁リレー RXGシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
RXG22B7
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コイル定格電圧(V)AC24接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
RPM21BD
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー インターバル マルチ動作
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:間隔、電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mm多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mmオンディレータイマ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズは、オンディレー機能を備えた電子タイマです。. オンディレー機能 48 x 48 mm ベース又はパネル取り付け プラグインサブベース、8ピン フロントパネルにセレクタスイッチ 自消性ハウジング C/O時限コンタクト x 2 LEDステータスインジケータ 24-240 V ac IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー パルススタート機能付き非対称リサイクラー シングル動作
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:パルススタート機能付き非対称リサイクラー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc動作温度 Min:-20℃非対称フラッシャリレ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズ時間遅延リレーは、48 x 48 mmのコンパクトな設計になっています。 このリレーは、非対称フラッシャ機能を備え、パネル又はベース取り付けに適しています。. C/O時限コンタクト x 2 フロントパネルに制御用セレクタスイッチ プラグインサブベース(11ピン)接続 電流: 5 A 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 自消性ハウジング IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意