カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 中央精機(22)
  • ダイヘン(12)
  • クボタ計装(10)
  • ニデックドライブテクノロジー(8)
  • 長沢製作所(8)
  • SMC(7)
  • DEUTSCH(7)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • トップ工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SUPRA(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • シンコー(3)
  • 東京精密(3)
  • 東日製作所(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • カクタス(3)
  • 東栄管機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-60」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリックモータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80Aシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AM7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-80
電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AB7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9302アズワン品番65-7349-60
電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AF7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-01
電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AE7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9311アズワン品番65-7294-44
電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60A3BD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーTeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9144アズワン品番65-7358-19
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT20P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1DT20P7シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 20 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1DT20P7コンタクタSchneider Electric LC1DT20P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が20 Aとなっています。
電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1DT20FDSchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長抵抗負荷用途。AC-1カテゴリ:690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)20A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路Ie定格電流)DC標準回路回路電圧:110Vdc1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:250A@440V(電源回路はIEC60947に準拠)。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-68
TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリックTeSys D - suppressor module - bidirectioシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の TeSys シリーズの双方向 Peak Limiting ダイオードです取り付けモード(クリップ使用
仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:3P LC1D40A 、4P LC1DT60A●範囲:TeSysアズワン品番65-7347-06
TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリックTeSys D - suppressor module - bidirectioシュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
D40A to D65A RC 380-415V Suppressor シュナイダーエレクトリックD40A to D65A RC 380-415V Suppressorシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691アズワン品番65-7292-44
D40A-D65A mechanical interlock シュナイダーエレクトリックD40A-D65A mechanical interlockシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
D40A ~ D65A 機械式インターロック
仕様●アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:LC1D40A → LC1D65A 、LC1DT60A → LC1DT80A●範囲:TeSys●シリーズ:LAD4アズワン品番65-7349-47
D40A to D65A RC 50-127V Suppressor シュナイダーエレクトリックD40A to D65A RC 50-127V Suppressorシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3U シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3Uシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様D40A → D65A RC 110 → 240 V サプレッサシリーズTeSysRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイプサージサプレッサ併用可能製品LC1D40A → LC1D80A 、 LC1DT60A → LC1DT80A実装タイプ前面取り付け