カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • SKC(環境測定)(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • SPARKFUN(2)
  • RS PRO(2)
  • Festo(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • SICK(1)
  • VISATON(1)
  • ATG(1)
  • IDEAL(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ザイレムジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exide」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグラントキット 材質:スチール シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット 材質:スチール

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial Flexi ケーブルグランドプレートは、高さ 30 mm、幅 245 mm、奥行き 130 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●材質:スチール●キット内容物:Flexicable な押さえプレートアズワン品番65-7382-41
  • 通信カード デジタルモジュール付きカード Lexium 32M シュナイダーエレクトリック

    通信カード デジタルモジュール付きカード Lexium 32M

    シュナイダーエレクトリック
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    デジタル出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:デジタルモジュール付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●電圧範囲:12 V●コード番号:220-8796アズワン品番65-7332-47
  • 通信カード Card with Analogue Output Lexium 32M シュナイダーエレクトリック

    通信カード Card with Analogue Output Lexium 32M

    シュナイダーエレクトリック
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    アナログ出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●コード番号:220-8797アズワン品番65-7331-59
  • ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の電源ケーブルは、Lexium 05、Lexium 32、Lexium 15 製品に対応しています。ケーブル長は 30 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ BDH 、サーボモータ BMH 、サーボモータ BRH 、サーボモータ BSH●長さ:30mアズワン品番65-7332-58
  • サーボドライブ ESM安全カード Lexium 32 シュナイダーエレクトリック

    サーボドライブ ESM安全カード Lexium 32

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ESM 安全カードは、Lexium 32 シリーズと互換性があります。7 つのディスクリート出力を備えています。水銀不使用 安全機能 SOS、SLS、SS1、STO、SS2 電圧状態 0 保証 <= 5 V 電圧状態 1 保証 >= 15 V
    仕様●アクセサリタイプ:ESM安全カード●併用可能製品:Lexium 32●電圧範囲:24 Vアズワン品番65-7331-64
  • ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付き)です。高さ 30 mm、幅 495 mm、奥行き 200 mm です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9647アズワン品番65-7462-29
  • コネクタキット コネクタキット LXM32M シュナイダーエレクトリック

    コネクタキット コネクタキット LXM32M

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric lXm 32M コネクタキットは、Lexium 製品と互換性があります。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 3 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32Mアズワン品番65-7329-84
  • コネクタキット コネクタキット LXM32A シュナイダーエレクトリック

    コネクタキット コネクタキット LXM32A

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric lXm 32A コネクタキットは、Lexium 製品と互換性がある製品です。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 2 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32A●コード番号:220-8791アズワン品番65-7332-77
  • ケーブルグラントキット 材質:スチール シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット 材質:スチール

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付)は、高さ 30 mm、幅 445 mm、奥行き 130 mm です。重量は 882 g です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●材質:スチール●シリーズ:NSY●コード番号:219-9646アズワン品番65-7462-01
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
  • Schneider Electric インバータ Altivar 32シリーズ Lexium 32 Series シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インバータ Altivar 32シリーズ Lexium 32 Series

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:Altivar 32 Series, Lexium 32 Seriesフィールドバス通信タイプ:EtherCATAltivar ATV32通信カード製品. Altivar 32ドライブと並行して一連の通信カードが開発・設計されています。通信カードを使用することで、Altivar 32 VFD (可変周波数ドライブ)を他の産業用通信バス及びネットワークに接続できます。. 特長と利点. 簡単に使える「カセット」形式の通信カード 取り付け・取り外しが簡単 データ交換を促進 ファクトリオートメーションデバイスの配線や設置にかかるコストと時間を削減する簡単なネットワークソリューションオプション メインコントロールシステムアーキテクチャへのシームレスな統合 特定の用途に合わせたカスタマイズの促進RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1668アズワン品番65-7278-67
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1670アズワン品番65-7290-93
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1664アズワン品番65-7285-29
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 250 Vac 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:250 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1676アズワン品番65-7285-69