カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- StarTech.com(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- リベルタ(3)
- Telegartner(3)
- Brand-Rex(3)
- LINDY(3)
- BULGIN(2)
- RS PRO(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- アイホン(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- JVC(1)
- 日本製線(1)
- ALPHA(1)
- BELDEN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ftp-s」の検索結果
特価

Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理RoHS指令(10物質対応)対応