カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SMC(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
「fv0.5」の検索結果

パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆアズワン品番65-7827-93