カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- Gクラフト(41)
- 長野計器(6)
- ユーエイキャスター(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ハンマーキャスター(4)
- KITACO(4)
- タカヤ商事(4)
- KSフィルター(4)
- CGC(千代田)(3)
- 小池精密機器製作所(3)
- ELPA(2)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- パイロット(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三洋工具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gc-50」の検索結果
特価

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC63シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様範囲:Tesys GC シリーズ:GC63 極数:4 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:63 、 コンタクトの定格電圧:415 ac 通常の状態の構成:4NO 補助接点の数:1 ターミナルタイプ:ワイヤリード 幅:52.5mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric TeSys GCモジュラコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys GCモジュラコンタクタは、単相、三相、又は四相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys GCシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys GCシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。