カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • Gクラフト(41)
  • 長野計器(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • ベン(4)
  • KITACO(4)
  • タカヤ商事(4)
  • KSフィルター(4)
  • ELPA(3)
  • CGC(千代田)(3)
  • 小池精密機器製作所(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • パイロット(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc50」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC63シリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC63シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Tesys GC シリーズ:GC63 極数:4 コイル電圧:230 ac コンタクトの定格電流:63 、 コンタクトの定格電圧:415 ac 通常の状態の構成:4NO 補助接点の数:1 ターミナルタイプ:ワイヤリード 幅:52.5mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric TeSys GCモジュラコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys GCモジュラコンタクタは、単相、三相、又は四相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys GCシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys GCシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC16シリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC16シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC25シリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC25シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC40シリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC40シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷