カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 長野計器(24)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • スズキ(2)
  • ニチフ(2)
  • ニムラ(2)
  • ELPA(1)
  • (1)
  • 神保電器(1)
  • SHIFT(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ティーエフサービス(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv55」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ: エンクロジャー●併用可能製品: GV2MEシリーズ●長さ: 84mm●幅: 93mm●奥行き: 147mm●寸法: 84 x 93 x 147 mm●Better World 製品: あり●GV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備
  • Schneider Electric 接続ブロック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 接続ブロック

    シュナイダーエレクトリック
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド GV2 キーリリース 赤

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys GV は、GV2 及び LE シリーズと互換性のある緊急停止プッシュボタンです。この製品には、ラッチ式のキーリリースタイプのオペレータがあります。IP 保護等級は IP55 です 高さは 48 mm です
    仕様●シリーズ:GV2●カットアウト直径:40mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:キーリリース●コード番号:210-9816アズワン品番65-7800-70
  • 熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V シュナイダーエレクトリック

    熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V

    シュナイダーエレクトリック
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
    仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060アズワン品番65-8079-52
  • Schneider Electric 施錠可能ハンドル シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 施錠可能ハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ハンドル シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 高さ補正プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 高さ補正プレート

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Height Compensation Plate, 7.5 mm併用可能製品:GV2 SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤 シュナイダーエレクトリック

    非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤

    シュナイダーエレクトリック
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2。Schneider Electrics GV2 製品の一部を構成しているため、これらの信頼性と堅牢性に優れたモータ保護回路ブレーカには、熱磁気遮断技術が採用されています。高電圧、短絡、リレーのシャットダウンの過負荷などの障害からユーザーのモータを保護するための最適なソリューションです。これらのモータ保護回路ブレーカは、1 つのデバイスに短絡及び過負荷保護機能を内蔵しています。機械のダウンタイムは事業やその運営に悪影響を及ぼすため、Schneider Electrics GV2 シリーズは、機械とデバイスの中間者として機能するように設計及び設計されており、予期しない事故が発生した場合に重要な機器を保護することができます。これらの回路ブレーカは遮断にも使用できます。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
    仕様●シリーズ:GV2●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP55●プッシュボタンの直径:40mm●ボディ / 固定カラー付属:なし●コード番号:305-2133アズワン品番65-7818-08