カテゴリ
- 制御機器(289)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ホンダ(379)
- RS PRO(301)
- Electro Harmonix(143)
- 三菱ふそう(56)
- SPARKFUN(25)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(17)
- BULGIN(13)
- MICROCHIP(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- ラムマウント(9)
- SIEMENS(9)
- TULALA(ツララ)(9)
- LION(ライオン)(8)
- コミネ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(112)
「harm」の検索結果

Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意仕様【テストボタン】あり
Harmony監視リレー RM22シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能接点2極定格出力電流(A)8
Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: 白●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66、IP67●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白
シュナイダーエレクトリック¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します仕様●コード番号:817-4727質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4ボタン形状長方形作動方式モーメンタリ保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:White ''I''-black ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状2 flush push-buttonsアズワン品番65-7824-95クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metalカットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
Harmony電磁リレー RXGシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥939~税込¥1,033~1個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Harmony電磁リレー RSL組立済シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から8日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Schneider Electric リレーソケット DINレール 5 Harmony Relay RXG, RGZE1S35M
シュナイダーエレクトリック¥719税込¥7911個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXG12BD、RXG12P7
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 緑●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
ドアインターロック KAX の場合用 黒 21mm HarmonyシリーズK Harmony Series K
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Schneider Electric ドアインターロックは、インターロック用途に使用され、KA シリーズと互換性があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2835アズワン品番65-7803-45
Harmonyタイマーリレー RE17シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能 PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)接点1極定格出力電流(A)8
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Schneider Electric HMIエンクロージャ Harmony シリーズ用
シュナイダーエレクトリック¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷用途HMI:Harmony シリーズ仕様Better World 製品:あり特性Schneider Electric の新しい HMI パネルは、診断の実行、制御性の向上、基本的な用途でのシステム設定の調整に最適です。頑丈な Harmony HMI と同じ頑丈なプログラミングソフトウェアを採用しているため、実装時間が最小限に抑えられ、狭いスペースに収まるように洗練されたサイズが実現されています。STU リアモジュールは、より柔軟性が高く、通信性に優れ、簡単で迅速な革新的取り付けシステムです。幅は 118 mm 、奥行きは 40.1 mm です。エンクロージャ材質: PC / PBT 色はダークグレーアクセサリタイプリアパネル
押ボタンヘッド Harmony XB4 スプリングリターン 黒
シュナイダーエレクトリック¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:スプリングリターン●押しボタンの素材:クロムめっきメタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2615アズワン品番65-7805-91
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RGZE1S48M
シュナイダーエレクトリック¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXG22BD、RXG22P7
Schneider Electric RXM040W プラグインファンクションモジュール
シュナイダーエレクトリック¥569税込¥6261個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合6~250 VDC
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ
シュナイダーエレクトリック¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します。照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158。特長と利点: 特長と利点:。低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃。保護等級及び安全機能:。IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X。アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221アズワン品番65-7830-70
Schneider Electric, リレー固定用クリップ 金属 Harmony Relay RXM
シュナイダーエレクトリック¥159税込¥1751個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合全てのソケット
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(緑)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, PARADA DE EMERGENCIA, 24 V, ZBY9W2B430 Maximise safety and efficiency in your workplace and secure peace-of-mind with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B430 is a 24 V仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9238アズワン品番65-7842-28
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO, 24 V, ZBY9W2B630 Secure optimum accessibility for your emergency stop system with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B630 is a 24 V LED仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9239アズワン品番65-7842-29
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 24 V, ZBY9W2B140 Ensure optimal and essential protection for the emergency stop system in your workplace with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B140 is an仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9234アズワン品番65-7841-75
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243アズワン品番65-7841-30
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, 120V, Unmarked, ZBY9W2G101 Ensure essential protection in the workplace with your emergency stop system by combining it with the highly visible Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Rin仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9240アズワン品番65-7841-09
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235アズワン品番65-7298-57
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB5 スプリングリターン, 黄
シュナイダーエレクトリック¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能材質プラスチック色黄直径(Φmm)29種類プラスチックヘッド取付寸法(mm)22保証期間18ヶ月
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 赤●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要