カテゴリ
- 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(2)
- CIO(265)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(262)
- omron(オムロン)(167)
- 三菱電機(105)
- CONTEC(コンテック)(99)
- ASUS(エイスース)(60)
- Maritime Progress(59)
- MICROCHIP(56)
- フエニックス・コンタクト(54)
- Mate(50)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(44)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(40)
- StarTech.com(37)
- MOXA(36)
- SUS(エスユーエス)(33)
- FIIO(26)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「i/o」の検索結果
特価

Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール Zelio Logic
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:Zelio Logic電圧カテゴリ:12 → 24 V dcモジュールタイプ:リレー長さ:107.6mm幅:72mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 72 x 59.5 mm取り付けタイプ:DINレールZelio Logic Alarmソフトウェア(品番 ; 615-2393 615-2393 )は、Windows 98 / NT4 / 2000 / XPに対応. リモート通信モジュール. Telemecaniqueの普及しているZelio Logicスマートリレーシリーズ向けの新しいリモート通信製品により、無人のアプリケーションを遠隔から監視又は制御することができます。. 通信範囲:. スマートリレーとモデム間に接続する通信インターフェイスモジュールなど。このモジュールは、アドレス帳及びあらゆるアラーム状態を管理 GSM又はアナログモデム(SIMカードが必要) Zelio Logic Alarmソフトウェア. 使用例:. 吸い上げポンプ、畜産施設(換気、飼料レベルなど)、冷凍 / 冷蔵装置、自動車洗浄などの監視 照明のリモート制御: 駐車場、倉庫 暖房装置のリモート制御及び監視 廃棄物圧縮機の満杯又はメンテナンス要求の警告. SMSを通して携帯電話又は電子メールアドレスでアラートメッセージを受信 携帯電話からリモートステーションに命令を送信するか、ステータス情報を取得 PCとリモートステーション間でプログラムを転送移又はアップロード PCからリモートステーションのファームウェアを更新 アラーム送信状態、電話番号、及び電子メールアドレスを変更RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール SR3
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:SR3入力数:4出力数:4出力タイプ:リレー電圧カテゴリ:24 V dc長さ:107.6mm幅:35.5mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 35.5 x 59.5 mmModbus通信モジュール. このスレーブモジュールは、取り付けられたI/O拡張ユニットに加え、24 V dc電源モジュラスマートリレー(タイプSR3 BxxxBD)と共に使用できます。. 使用できるアドレスは0-247 入力 x 4、出力 x 4、パラメータビット x 4
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 M340
シュナイダーエレクトリック¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M241シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M340
シュナイダーエレクトリック¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 構成可能入力 M241シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:M241シリーズ入力数:2入力タイプ:構成可能併用可能製品:Modicon M241動作温度 Max:+70℃Modicon M241 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、最大2つのカートリッジ(コントローラモデルによって異なる)を挿入できます。 次の2つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - アプリケーションカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジックRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意仕様【テストボタン】あり
Harmony電磁リレー RSL組立済シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から8日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用組立済シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意仕様【テストボタン】あり接点数4極モジュール【保護モジュール】なし(オプション)定格出力電流(A)3LEDあり適合ソケットRXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S111M/RXZE2S114M/RXZE14Pコイル電圧(V)DC24端子プラグイン
Harmony電磁リレー RXGシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥939~税込¥1,033~1個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。材質色調/PC定格電源電圧DC24V速度点滅(1Hz/2Hz/3Hz)、フラッシュ(1x/2x/3x)取付け方法直付け取付径(Φmm)42
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)
シュナイダーエレクトリック¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調白
ワイヤレススイッチ メタルヘッド
シュナイダーエレクトリック¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 iEM3200シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:69mm 、 最小温度:-20℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 Acti9 iEM3200電力量計. Acti 9 iEM3000電力量計シリーズは、DINレール取り付けの電力量計で、分割課金及びコスト分配用途に最適です。 Smart Linkなどの通信システムと組み合わせることで、配電関連の測定を顧客の設備管理システムに簡単に統合できます。 63 A直接測定(iEM3100モデル)及び変流器関連の計器(iEM3200モデル)の2種類を用意しています。. iEM3200: パーシャルカウンタ付きキロワット時計 iEM3210: パーシャルカウンタ / パルス出力付きキロワット時計 MID認証取得 iEM3215: デジタル入力又は内部クロックによって制御される多種料金計、MID認証取得 iEM3250: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付きキロワット時計、Modbus通信 iEM3255: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付き、4象限、多種料金電力量計、Modbus通信、デジタルI/O、MID認証取得RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric シリアルModbus BMX
シュナイダーエレクトリック¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)RoHS指令(10物質対応)対応
ZB4BL7341
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4保護等級IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:Green ''I''-red ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttonsクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
XB4BW73731G5
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色白操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用
シュナイダーエレクトリック¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric カバー 空白スロットのカバー Modicon M340 / M580用
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:空白スロットのカバー併用可能製品:Modicon M340 / M580Modicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to:RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック Profibus DPコネクタ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Profibus DPコネクタ●併用可能製品:TeSys Uシリーズ●シリーズ:LU9A●接続ケーブル. 品番 ; 493-9261 493-9261 のスプリッタボックス(LU9 G02)又は品番 ; 493-9104 493-9104 並列配線モジュール(LUF C00)とPLC I/Oモジュールの間の接続に使用RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm
シュナイダーエレクトリック¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様シリーズ:9001カットアウト直径:30mmエンクロージャのマーク:なしIP評価:IP65TeSysシリーズDOLスタータ用エンクロージャ. LE1-D Directオンラインモータスタータ用の空のエンクロージャ. DOLモータスタータエンクロージャ - 最大11 KWのモータの始動 / 停止。 熱保護用品は別売 前面計器盤の2個の埋込型押ボタン(I/O)で制御 寸法: L 88、H 166、D 128.5 IP65RoHS指令(10物質対応)対応