カテゴリ

  • 制御機器(384)
    • 一般リレー(18)
    • リレーソケット(10)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
接点構成
  • その他(11)
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • omron(オムロン)(1)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(11)
  • SIEMENS(3)
  • 篠原電機(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec リレー」の検索結果

389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KNシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 660 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 660 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
当日出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09Y7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:660 V ac●極数:3●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-35
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックサーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様●モーター定格電流: 1.8→ 2.6 A●コンタクトの定格電流: 2.6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●制御電圧: 250 V dc、690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリックマニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リレー 48V ac シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 48V acシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点シュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)31極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)640コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電圧(DC V)28最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.75コイル電力(mW)850最大動作温度(℃)55ラッチなし
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1 → 1.6 A TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1 → 1.6 A TeSysシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
仕様●許容電流値 : 1 → 1.6 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +60℃●Better World 認証 : Green Premium●制御電圧 : 1 → 1.6 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり接点数2極LEDありコイル電圧(V)DC24
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mmシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KNシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リレーソケット DINレール、パネル取り付け シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール、パネル取り付けシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony電磁リレー アクセサリー シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー アクセサリーシュナイダーエレクトリック
32税込35
1個
7日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mmシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric リレー 60V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 60V dcシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
インパルスリレー Schneider Electric シュナイダーエレクトリックインパルスリレー Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
セーフティリレー 24 V チャンネル数3 安全接点7 シュナイダーエレクトリックセーフティリレー 24 V チャンネル数3 安全接点7シュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:3●安全接点:7●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:200-6135アズワン品番65-8063-80
Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 5.5→ 8 A シュナイダーエレクトリックSchneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 5.5→ 8 Aシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
欠品中
仕様●モーター定格電流: 5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流: 8 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台寸法(mm)90×23.6×70シリーズModicon TM3出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251実装タイプDINレール最大動作温度(℃)55出力タイプソース、トランジスタ
Schneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277V シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インターフェイスリレー 24V dc Harmony Relay RSL 277Vシュナイダーエレクトリック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】なし、【リリースレバー】あり接点数1極モジュール【保護モジュール】ソケットに内蔵出力過負荷電流定格6ALEDありコイル電圧(V)AC/DC24端子ネジ
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)5取付方式基板実装接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)6最小動作温度(℃)-40
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 5.5→ 8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 5.5→ 8 A, 250 V dc、690 V ac, 100 Wシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●モーター定格電流: 5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流: 8 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●制御電圧: 250 V dc、690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
電磁接触器 TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック電磁接触器 TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KNシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム幅(mm)45取付方式DINレール取り付け奥行(mm)57シリーズTeSys K、CA3KN接続方式ねじ構成通常端子:2NO + 2NCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25 → +50コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)690/ac最大動作温度(℃)50
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114シュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
Schneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN40BD シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA3KNシリーズ, CA3KN40BDシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 4NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート●リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6912Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ロジックモジュールユニット, シリーズ名:Zelio Logic 4 8 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ロジックモジュールユニット, シリーズ名:Zelio Logic 4 8シュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●電源電圧: 24 - dc●入力方式: アナログ、ディスクリート●デジタル入力数: 8●出力数: 4●Better World 製品: あり●奥行き: 59.5mm●Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズ - ロジックモジュール. Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズは、ケーブルロジックや特定のカードに基づくソリューションの代用になります。このシリーズはコンパクトで、 Modbus 又はイーサネット通信拡張モジュールとデバイスと互換性があります。リモート又はオンサイトで機器に信号を送信し、諸条件でモジュールを制御できます。. 特長と利点:. 簡単にプログラム可能なインターフェイス、安全なプログラミングにより、コヒーレンステスト、シミュレーション、および監視モードを実行して、デバイスを完全に制御できます。 リアルタイム クロック内蔵 - ~ 10 個の出力と - ~ 10 個の入力 - モデルによって異なる - により、入出力に必要なスタンドアロンデバイスの数に汎用性を持たせることができます。 12 - dc から 24 - dc までの幅広い供給電圧に対応し、低消費電力 です(モデル固有の電圧の仕様を参照)。 必要に応じて、 DIN レール 又はパネル にねじ止め端子で取り付け可能。 コンパクトモデルと比較して、必要なスペースを削減するコスト効率に優れていますその他の基本モジュール ファンクションブロック図( FBD )を使用した Zelio Soft - ソフトウェアによる直観的なプログラミング: 32 のプログラム済み機能、 - つの Grafcet 機能、 - つのロジック機能を備えています。 OR コンタクト言語 - LADDER - : 12 個のプログラム済み機能。 LCD バックライトディスプレイ により、暗い場所でも使いやすくなっています。 10 年間のバックアップ (EEPROM メモリ ). 用途 - どこで使用できますか. ロジックモジュールは、人が介入することなくプロセスを実行する必要がある場合に便利です。そのため、リストには制限がありません。ロジックモジュールは、たとえば他のロジックモジュールに接続することもできます。代表的な用途をいくつか紹介します。 小型機械の制御システム - 制御装置の交換 照明管理 暖房およびエアコンの制御
Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD, 12→ 18 A シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD, 12→ 18 Aシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
欠品中
仕様●モーター定格電流: 12→ 18 A●コンタクトの定格電流: 18 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●補助接点の数: 2mm●奥行き: 70mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 認証: Green Premium●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●;b>Schneider Electric 差動熱過負荷リレー - TeSys LRD シリーズ ;/b>. Schneider Electric TeSys シリーズの 3 極熱過負荷リレーは、モータ保護、相故障、長い始動時間、長時間のモータ停止などを目的に設計・開発されています。. このシリーズの熱過負荷リレーは、調整可能なリレー設定ダイヤル、テスト / 停止ボタン、トリップインジケータ、密閉可能カバーなどを備えています。LRD は、爆発の危険がある環境や大気中に存在するモータの保護に使用できる 3 極熱過負荷リレーで、すべてのコネクタタイプで ATEX の認定を受けています。. ;b>特長及び利点 ;/b>. ;ul> ;li>ATEX ゾーン外に設置する必要があります ;/li> ;li>メンテナンスが簡単なチェックを行い、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合を確認し、テスト、リセット、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作を確認します ;/li> ;li>AC および DC ネットワークタイプ ;/li> ;li>これらのデバイスは一般に、短い名前 (LRD) の後に呼び出されます ;/li> ;li>CSA に準拠した 600 V 電源回路の定格絶縁電圧、 UL 及び 690 V 電源回路に準拠した 600 V 電源回路は IEC60947-4-1 に準拠しています ;/li> ;li>ネットワーク周波数: 0 → 400 Hz ;/li> ;li>3 極コンタクタの下に直接取り付けるオプションで、特定のアクセサリや特定のアクセサリ付きプレートと共に DIN レールに個別に取り付けることができます ;/li> ;li>定格動作電圧は 690 V ac ( 0 → 400 Hz )です ;/li> ;li>制御タイプは、リセットモード用の赤の押ボタンストップと青の押ボタンです ;/li> ;li>温度補償: -20 → 60 ° C ;/li> ;li>この製品は IP 保護等級 IP20 で、最大 12 mm の固体に対して保護されますが、水に対する保護はありません ;/li> ;li>規格 - ATEX D 94/9/CE 、 EN60947-4-1 、 EN60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 ;/li> ;li>認定 - ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL ;/li> ;/ul>
Schneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN40BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CA4KNシリーズ, CA4KN40BW3シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V dc●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 4NO●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric TeSys K シリーズ低消費電力制御リレーです。. Schneider Electric の TeSys K シリーズの低消費電力制御リレーは、最大 5.5 kW の 400 / 415 V 可逆 / 可逆接触器製品です あらゆる用途にシームレスに統合でき、優れた性能とコンパクトさを発揮します。 この制御リレーは、熱定格 10 A の 4 極リレーとして使用でき、 AC 又は DC 電圧に適しています。 この制御リレーは低消費電力モデルとして利用でき、プログラマブルコントローラに適した抑制機能を内蔵しています。. 機能。. ;ul> ;li>6 A 、 9 A 、 12 A のすべての定格に共通オプションを用意しています ;/li> ;li>制御回路を用意、 AC 、 DC 、低消費電力 DC 、静音 ;/li> ;li>用途 - 2.2 kW 、 4.35 kW 、 AC3 及び AC4 。 ;/li> ;li>コネクタ - ねじクランプ、ファストン、スプリング端子、基板用ピン(基板) ;/li> ;li>10 A の熱定格コンタクト(最小 17 V 5 mA で使用可能)。 ;/li> ;li>AC 又は DC 制御回路による 4 極動作 ;/li> ;li>補助コンタクト及びタイマモジュール ;/li> ;li>産業、インフラストラクチャ、ビル ;/li> ;li>シンプルな制御システム ;/li> ;li>ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ ;/li> ;/ul>
Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: レール●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32P7シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys CA●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 86mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA2KNシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷