カテゴリ
- 制御機器(382)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- IDEC(和泉電気)(1,433)
- ホンダ(12)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- 日本電産(11)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(11)
- カツイチ(10)
- BODIS (ボディス)(7)
- エスコ(6)
- 京セラ(5)
- IDECH(アイデック)(5)
- 篠原電機(4)
- Mokuba(小山刃物製作所)(4)
- ラトックシステム(4)
- コミネ(3)
- 日本電産サーボ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- S.Yairi(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(295)
「idec 0」の検索結果
特価

Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12
シュナイダーエレクトリック¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から83日以内出荷Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用, プラスチック
シュナイダーエレクトリック¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス
シュナイダーエレクトリック¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース長さ(m)5ケーブル長(m)5接続M12 4-Pin保護等級IP67コネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプConnector
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥7,198税込¥7,9181個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38インジケータあり
ボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
コンタクトブロック 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric インテリジェントオペレータパネル
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様周囲温度:-15 → +50℃IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 接続ブロック
シュナイダーエレクトリック¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51インジケータあり
デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
シュナイダーエレクトリック¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。取付方式L金具付ポール外径(Φmm)47ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定))ケーブル長(mm)300取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC/DC24