カテゴリ

  • 制御機器(305)
  • 電気材料(11)
  • 安全用品(3)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(745)
  • SPARKFUN(18)
  • ホンダ(14)
  • RS PRO(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • IDECH(アイデック)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • エスコ(5)
  • TECHNIDEA(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • Nidec(4)
  • HAMMOND(3)
  • DELTRON(2)
  • martor(2)
  • S.Yairi(2)
  • Seeed Studio(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec 30」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックナット 固定ナット XS 円筒形 M30、XT 円筒形 M30 シュナイダーエレクトリック

    ロックナット 固定ナット XS 円筒形 M30、XT 円筒形 M30

    シュナイダーエレクトリック
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のセンサ用アクセサリであるナット固定用のクロムめっきスチール製です。これは 2 のセットです。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:固定ナット●併用可能製品:XS 円筒形 M30 、XT 円筒形 M30アズワン品番65-7334-76
  • センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 直径 XX6 30、xx9、直径 30 シュナイダーエレクトリック

    センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 直径 XX6 30、xx9、直径 30

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    センサ、固定キット、ボールジョイント付きブラケット用の Schneider Electric アクセサリです。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:直径 XX6 30 、xx9 、直径 30アズワン品番65-7334-38
  • マニュアルスタータ Schneider Electric 30W シュナイダーエレクトリック

    マニュアルスタータ Schneider Electric 30W

    シュナイダーエレクトリック
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:9001カットアウト直径:30mmエンクロージャのマーク:なしIP評価:IP65TeSysシリーズDOLスタータ用エンクロージャ. LE1-D Directオンラインモータスタータ用の空のエンクロージャ. DOLモータスタータエンクロージャ - 最大11 KWのモータの始動 / 停止。 熱保護用品は別売 前面計器盤の2個の埋込型押ボタン(I/O)で制御 寸法: L 88、H 166、D 128.5 IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 4 点用, ポリプロピレン シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 4 点用, ポリプロピレン

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 4長さ(mm)80幅(mm)440寸法(mm)80×440×107エンクロージャ:黄シリーズXACA深さ(mm)107穴数4材質(ボックス)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 3 点用, アルミ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 3 点用, アルミ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony 9001K穴数3材質(ボックス)アルミ特性Harmony 9001K シリーズダイキャスト金属製エンクロージャ. プッシュボタン取り付け穴径: 30.5 mmIP等級IP66カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40
  • 押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 6 点用, ポリプロピレン シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 6 点用, ポリプロピレン

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様補助回路用のペンダント制御ステーションでは、2 → 12 Φ 22 mmのボタンが装備空の吊り下げ用制御ステーションXac-A -垂直開口部 x 6長さ(mm)80幅(mm)500寸法(mm)80×500×107エンクロージャ:黄シリーズXACA深さ(mm)107穴数6材質(ボックス)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25
  • Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 1 点用, アルミ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 30mm, 1 点用, アルミ

    シュナイダーエレクトリック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony 9001K穴数1材質(ボックス)アルミ特性Harmony 9001K シリーズダイキャスト金属製エンクロージャ. プッシュボタン取り付け穴径: 30.5 mmIP等級IP66カットアウト直径(Φmm)30最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40
  • 配線ダクトアクセサリ 30 x 72 x 8mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    配線ダクトアクセサリ 30 x 72 x 8mm 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    64,980税込71,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:固定用ライザー●幅:30 mm●高さ:72mm●寸法:30 x 72 x 8mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8872アズワン品番65-7461-58
  • 電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック

    電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:30 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 2140 x 46 x 30mm 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック

    スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 2140 x 46 x 30mm 1袋 6個入

    シュナイダーエレクトリック
    239,800税込263,780
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フィードユニット●材質:アルミニウム●幅:2.14 m●高さ:46mm●寸法:2140 x 46 x 30mm●シリーズ:KBA●コード番号:219-8855アズワン品番65-7461-43
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
    仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5235アズワン品番65-8088-38
  • Schneider Electric エンクロージャーアクセサリ 結露防止バルブ PA 6, 30mm x 120 Dia.mm IP68 ClimaSys M12 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric エンクロージャーアクセサリ 結露防止バルブ PA 6, 30mm x 120 Dia.mm IP68 ClimaSys M12

    シュナイダーエレクトリック
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様量:10材質PA 6直径(Φmm)10.2高さ(mm)30タイププロダクト:圧力逃しベント奥行(mm)120シリーズClimaSysねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造の防露バルブΦM12 F16リットル/時 @ 0.07 barIP等級IP68
  • Schneider Electric DINレール取付け用スイッチング電源, ABL8DCC05060, 出力:6A, 定格:30W 5V dc/ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric DINレール取付け用スイッチング電源, ABL8DCC05060, 出力:6A, 定格:30W 5V dc/

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール. 電源とともに使用するコンバータモジュールで、 24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。幅(mm)140高さ(mm)125タイプコンバータモジュール奥行(mm)146定格電力(W)30出力電圧(V)5dc出力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium実装タイプDINレールマウント出力数1
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
    仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5248アズワン品番65-8083-93
  • Schneider Electric 圧力解放バルブ 結露防止バルブ PA 6, 30mm x 140 Dia.mm IP68 ClimaSys M12 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 圧力解放バルブ 結露防止バルブ PA 6, 30mm x 140 Dia.mm IP68 ClimaSys M12

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シール構造の防露バルブΦM12 F120リットル/時 @ 0.07 bar材質PA 6直径(Φmm)10.2高さ(mm)30タイププロダクト:圧力逃しベント奥行(mm)140シリーズClimaSysねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumIP等級IP68
  • 換気 グリル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    換気 グリル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric, 空圧式タイマ, LADT2 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 空圧式タイマ, LADT2

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ: 空圧式タイマ●使用用途: TeSys D、TeSys Deca、TeSys F●製品シリーズ: TeSys●タイマー機能: アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ: 1 → 30s●定格電圧: 690 V●シリーズ: D
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ) シュナイダーエレクトリック

    空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボイスサウンダ Schneider Electric  ,12→24V dc 黒 シュナイダーエレクトリック

    ボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878特価
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
  • ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック

    ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ケーブルグラントキット 材質:スチール シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット 材質:スチール

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial Flexi ケーブルグランドプレートは、高さ 30 mm、幅 245 mm、奥行き 130 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●材質:スチール●キット内容物:Flexicable な押さえプレートアズワン品番65-7382-41
  • カバー NSX100 → 250 DC シュナイダーエレクトリック

    カバー NSX100 → 250 DC

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 100/160/250、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSX100 → 250 DC●コード番号:211-2655アズワン品番65-8060-24
  • カバー NSXm 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック

    カバー NSXm 400 ~ 630

    シュナイダーエレクトリック
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663アズワン品番65-8059-94
  • Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 凡例プレート

    シュナイダーエレクトリック
    939税込1,033
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • カバーフレーム 範囲 400 ~ 630 Dc シュナイダーエレクトリック

    カバーフレーム 範囲 400 ~ 630 Dc

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションですエスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。IP 保護等級 - IP30 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●範囲:範囲 400 ~ 630 Dc●コード番号:221-1255アズワン品番65-8081-16
  • ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付き)です。高さ 30 mm、幅 495 mm、奥行き 200 mm です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9647アズワン品番65-7462-29
  • ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH シュナイダーエレクトリック

    ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH

    シュナイダーエレクトリック
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の電源ケーブルは、Lexium 05、Lexium 32、Lexium 15 製品に対応しています。ケーブル長は 30 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ BDH 、サーボモータ BMH 、サーボモータ BRH 、サーボモータ BSH●長さ:30mアズワン品番65-7332-58
  • ケーブルグラントキット 材質:スチール シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット 材質:スチール

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付)は、高さ 30 mm、幅 445 mm、奥行き 130 mm です。重量は 882 g です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●材質:スチール●シリーズ:NSY●コード番号:219-9646アズワン品番65-7462-01
  • 押ボタンヘッド Harmony 9001K モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド Harmony 9001K モーメンタリ 緑

    シュナイダーエレクトリック
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    。9001K1L 及び 900K2L 30 mm ヘビーデューティ照光式押ボタン。Schneider Electric タイプ K の業務用クロムめっき金属製照光式プッシュボタンパネルスイッチです。マッシュルーム、丸形伸長など、さまざまな色と異なるアクチュエータタイプがあります。
    仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●コード番号:814-7122アズワン品番65-7825-09
  • ケーブル SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル Lexium 32 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル Lexium 32

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric SinCos Hyperfine エンコーダケーブルは、長さ 30 m で、3 x ( 2 x 0.14 mm 2 ) + ( 2 x 0.34 mm 2 )のケーブル構成を備えています。 M23 コネクタ 1 個と RJ45 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
    仕様●アクセサリタイプ:SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル●併用可能製品:Lexium 32●長さ:30mアズワン品番65-7333-87
  • 変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5MC030 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC030 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 300 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:300:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4502アズワン品番65-7319-97