カテゴリ

  • 制御機器(216)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(115)
  • SPARKFUN(102)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • HAMMOND(48)
  • SKF(日本エスケイエフ)(17)
  • コミネ(14)
  • SCHURTER(11)
  • SIEMENS(6)
  • DELTRON(5)
  • SKC(環境測定)(4)
  • ホンダ(2)
  • BULGIN(2)
  • Seeed Studio(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • Weller(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec ha」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: 白●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66、IP67●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
  • 押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します
    仕様●コード番号:817-4727質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4ボタン形状長方形作動方式モーメンタリ保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:White ''I''-black ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状2 flush push-buttonsアズワン品番65-7824-95クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metalカットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB5 スプリングリターン, 黄 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB5 スプリングリターン, 黄

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
    材質プラスチック直径(Φmm)29種類プラスチックヘッド取付寸法(mm)22保証期間18ヶ月
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 緑●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。材質プラスチック形状丸型シリーズHarmony XB5各種認証Better World 認証:Green Premium照光色IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント
  • Harmony電磁リレー アクセサリー シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー アクセサリー

    シュナイダーエレクトリック
    33税込36
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony ZB5 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony ZB5

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ

    シュナイダーエレクトリック
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します。照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158。特長と利点: 特長と利点:。低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃。保護等級及び安全機能:。IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X。アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221アズワン品番65-7830-70
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819アズワン品番65-7284-01
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 赤●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1769アズワン品番65-7292-57
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: オレンジ●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
  • Schneider Electric RXM040W プラグインファンクションモジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric RXM040W プラグインファンクションモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合6~250 VDC
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 5 Harmony Relay RXG, RGZE1S35M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 5 Harmony Relay RXG, RGZE1S35M

    シュナイダーエレクトリック
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXG12BD、RXG12P7
  • Schneider Electric, リレー固定用クリップ 金属 Harmony Relay RXM シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, リレー固定用クリップ 金属 Harmony Relay RXM

    シュナイダーエレクトリック
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合全てのソケット
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RGZE1S48M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RGZE1S48M

    シュナイダーエレクトリック
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXG22BD、RXG22P7
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
    適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO, 24 V, ZBY9W2B630 Secure optimum accessibility for your emergency stop system with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B630 is a 24 V LED
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9239アズワン品番65-7842-29
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, PARADA DE EMERGENCIA, 24 V, ZBY9W2B430 Maximise safety and efficiency in your workplace and secure peace-of-mind with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B430 is a 24 V
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9238アズワン品番65-7842-28
  • Schneider Electric HMIエンクロージャ Harmony シリーズ用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric HMIエンクロージャ Harmony シリーズ用

    シュナイダーエレクトリック
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    用途HMI:Harmony シリーズ仕様Better World 製品:あり特性Schneider Electric の新しい HMI パネルは、診断の実行、制御性の向上、基本的な用途でのシステム設定の調整に最適です。頑丈な Harmony HMI と同じ頑丈なプログラミングソフトウェアを採用しているため、実装時間が最小限に抑えられ、狭いスペースに収まるように洗練されたサイズが実現されています。STU リアモジュールは、より柔軟性が高く、通信性に優れ、簡単で迅速な革新的取り付けシステムです。幅は 118 mm 、奥行きは 40.1 mm です。エンクロージャ材質: PC / PBT 色はダークグレーアクセサリタイプリアパネル
  • アダプタ XBTGTW用 シュナイダーエレクトリック

    アダプタ XBTGTW用

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Adaptor は、Harmony XBT シリーズと互換性があります。ケーブル長は 0.2 m です。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:Adapter●HMI用途:XBTGTW●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7332-65
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 24 V, ZBY9W2B140 Ensure optimal and essential protection for the emergency stop system in your workplace with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B140 is an
    仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9234アズワン品番65-7841-75
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, 120V, Unmarked, ZBY9W2G101 Ensure essential protection in the workplace with your emergency stop system by combining it with the highly visible Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Rin
    仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9240アズワン品番65-7841-09
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi
    仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243アズワン品番65-7841-30
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ
    仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235アズワン品番65-7298-57
  • 凡例プレート シュナイダーエレクトリック

    凡例プレート

    シュナイダーエレクトリック
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 凡例プレートです。Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:Harmony XB4シリーズ、Harmony XB5シリーズ●シリーズ:Harmony XB●コード番号:815-1926アズワン品番65-7825-04
  • 押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒

    シュナイダーエレクトリック
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:長方形●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:長方形●IP保護等級:IP67●コード番号:815-4004アズワン品番65-7824-97
  • 丁番 真鍮 シュナイダーエレクトリック

    丁番 真鍮

    シュナイダーエレクトリック
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Thalassa ヒンジ、PLS ボックス用黄銅内部ヒンジ 2 個セット。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●材質:真鍮●コード番号:211-8781アズワン品番65-7898-15
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式

    シュナイダーエレクトリック
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定