カテゴリ
- 制御機器(28)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- サンエス(616)
- RS PRO(559)
- SICK(150)
- SIEMENS(110)
- SMC(100)
- TRACO POWER(100)
- フエニックス・コンタクト(78)
- Baumer(74)
- BULGIN(56)
- AMPHENOL(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- TELEMECANIQUE SENSORS(42)
- ハーティング(24)
- omron(オムロン)(23)
- SOURIAU(20)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- Festo(16)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「ip-8」の検索結果

デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - 7/8 インチ 16 UN タイプのコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1137アズワン品番65-7462-21
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1130アズワン品番65-7461-02
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 400 A、長さ 2 m で、中程度の配電に使用します。8 個のタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-30
ZA2シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず
シュナイダーエレクトリック¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様シリーズ:ZA2●アクチュエータのタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●鍵抜け位置:左、右●IP評価:IK08、IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Harmonyシリーズ パイロットライトヘッド パネル取り付け取付 Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス Schneider Electric 116 x 116 x 62mm RAL 7035
シュナイダーエレクトリック¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし材質ポリカーボネイト幅(mm)116色グレー高さ(mm)116シリーズThalassa TBPRoHS指令(10物質対応)対応特性EN50102、IEC60695-2-11、IEC536、IEC60529、IEC62208. Thalassa PCプラスチック産業用ケーシング、IP66. Schneider ElectricのThalassa TBPシリーズは、電気絶縁クラスIIの、多目的ポリカーボネート製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このエンクロージャは丸みを帯びた設計により、堅牢性が高められています。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK08 (5ジュール)の外部から耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ29.5 cmから1.7 kgの物体を落としても中味を保護可能 使用温度: -25 ℃ → +80 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 ボディシェルにアクセサリ装着用の各種プラグを装備 数種類の壁面取り付け方法: 直接ケース基部の穴を使用するか、密閉領域外のチャンネル又は固定ラップオーバクランプを使用可能. 代表的用途. Thalassa TBPエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)62IP等級IP66
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様Better World 製品:ありタイププロダクト:取り付けプレート各種認証Better World 認証:Green Premium
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷タイププロダクト:取り付けプレート各種認証Better World 認証:Green Premium
Schneider Electric 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:175 mm, 奥行き:100 mm NSYTBP191610H
シュナイダーエレクトリック¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様Schneider Electric Thalassa TBP ポリカーボネート製産業用壁面 Box Enclosures です。 Schneider Electric の Thalassa TBP 壁面ボックス Box Enclosures は、さまざまな用途で小型コンポーネントを保護し、 2 種類のカバー、不透明、透明を提供します。NEMA 4-4X 等級( IK 08 機械的抵抗)の IP66 等級の液体からコンポーネントを保護するのに最適で、 960 ° C までのグローワイヤ耐性を備えたタイプ II 二重電気絶縁が施されていますThalassa TBP には、 36 種類以上の各種モデルが用意されています。 Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャの特長と利点 UL508A 認定です。 4 本のプラスチック製キャプティブねじでカバーをロックします(シール外側のコースねじ)。 30 以上の Thalassa TBP モデルからお選びいただけます。 10 mm 及び 20 mm の低カバー。 40 mm 、 60 mm 、 80 mm の高カバー。 カバーの種類 x 2 (不透明及び透明)。 エンクロージャ及びカバー用の固定スタッドです。 機械加工が簡単 保護。 IP66 、 NEMA 4-4X に適合しています。 ウォールボックスエンクロージャの LID にポリウレタンガスケットが付いています。 二重電気絶縁、タイプ II グローワイヤ抵抗 :960 ° C 動作温度: -25 → +80 ° C IK 08 の機械的抵抗です。 耐久性に優れた丸形設計です。 用途: Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャは、あらゆる環境でコンポーネントの保護が重要になるさまざまな用途を備えています。ジャンクションボックスは、電子カードを保護します。過酷な条件下では、海を含む埃や液体から保護する必要がある場合に役立ちます。 NSYTBP191610H Thalassa TBP 汎用産業用ポリカーボネート製壁面ボックスエンクロージャ。 Thalassa TBP 産業用ボックスエンクロージャ。 壁面取り付け型。 屋外(キャノピー、シェルター、結露防止バルブ付き) 一体型成形ボディ。 高プレーンフロントカバー。 プラスチックねじで固定。 外側密閉領域によりロック - フラットキャプティブねじ カバーと非脱落型ネジは取り外し可能。 グレー RAL7035 、ポリカーボネート製です。 絶縁クラス II NEMA 4.4x に IP66 準拠。 IK08 は IEC62262 に準拠しています。 960 ° までの耐火性。 内部寸法。 高さ 175 mm 、幅 150 mm 、奥行き 100 mm 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。材質ポリカーボネイト幅(mm)150色グレー高さ(mm)175奥行(mm)100外形寸法(mm)175×150×100シリーズThalassa TBP範囲Thalassa色(フタ)グレーコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium
Schneider Electric プッシュボタン, 1CO, 9001KR9RH13
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様マッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級材質押しボタン:プラスチック接点構成1COボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:赤型番9001KR9RH13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumIP等級IP66
Harmony XB5シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric,
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 8 点用, GRP
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様シリーズ:Harmony XAPカットアウト直径:22mm穴の数:8エンクロージャの色:グレーエンクロージャのマーク:なしボックスの素材:GRPIP評価:IP65, IP69, IP69Kガラス繊維強化ポリエステル - 絶縁. ガラス繊維強化ポリエステル ダークグレーのふた / ライトグレーのベース 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys
シュナイダーエレクトリック¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く)。Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ。Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。特長及び利点。局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている。ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか。ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。アイソレータスイッチは、どのように機能しますか。このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。仕様●極数:3●電流 Max:32A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:15kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:VARIO●スイッチ定格:8kV●長さ:146mm●幅:90mm●深さ:131mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:257-3847アズワン品番65-7845-03
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)200色未塗装高さ(mm)300規格IEC 62208シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul>各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
Schneider Electric 遅延リレー インターバル マルチ動作
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:間隔、電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mm多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mmオンディレータイマ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズは、オンディレー機能を備えた電子タイマです。. オンディレー機能 48 x 48 mm ベース又はパネル取り付け プラグインサブベース、8ピン フロントパネルにセレクタスイッチ 自消性ハウジング C/O時限コンタクト x 2 LEDステータスインジケータ 24-240 V ac IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。