カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BULGIN(39)
  • SIEMENS(29)
  • AMPHENOL(22)
  • SICK(19)
  • SOURIAU(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • クボタ計装(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • RS PRO(6)
  • アズワン(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • SMC(3)
  • Banner(3)
  • Lumberg Automation(3)
  • CAS[はかり](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip03k」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッドシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(緑) 移動せずシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタンシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 5 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 5 点用, プラスチックシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 5●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 196mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 認証: Green Premium●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料
Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●ケースの色: 銀●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ スプリングリターン(中央へ) シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ スプリングリターン(中央へ)シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: スプリングリターン(中央へ)●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 3 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 3 点用, プラスチックシュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 3●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 136mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 製品: あり●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料
Schneider Electric シュナイダーエレクトリックSchneider Electricシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せずシュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せずシュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ジョイスティック,2軸 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,2軸シュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ)シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 移動せず Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤)シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズシュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1130アズワン品番65-7461-02
Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, プラスチック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 4 点用, プラスチックシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 4●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 166mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 製品: あり●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド 移動せず Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド 移動せず Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターンIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = ±45°点灯 = あり
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せずシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = セレクタスイッチカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = ±45°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央)シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(右から中央)鍵抜け位置 = 中央IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(白) 移動せずシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(白)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズシュナイダーエレクトリック
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、3 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●コネクタBのコンタクト数:3●コード番号:220-1169アズワン品番65-7461-17
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●シリーズ:XZ●コード番号:220-1178全長(m)2芯数(C)3アズワン品番65-7460-80
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズシュナイダーエレクトリック
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1140アズワン品番65-7461-46
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB5AD3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB5AD3シュナイダーエレクトリック
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB5●IP保護等級: IP67、 IP69, IP69K●投角: 45°●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric Harmony ZB5 セレクタスイッチヘッドは、 XB5. Schneider Electric では、標準ハンドルやロングハンドル、さまざまな位置に対応した Harmony ZB5 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸形でプラスチック製です。効率的で、簡単にセットアップでき、柔軟で、頑丈に設計されています。 すべてのスイッチヘッドには、スクリュークランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などのさまざまな独創的な接続システムが用意されています。 メーカーでは、魅力的なフラッシュマウントタイプなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB5 スイッチヘッド製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 化学環境で高い性能を発揮 シンプルで迅速なインストール 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C 高耐振性. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IEC60529 準拠の IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. 用途 - 過酷な食品環境に最適な産業、建築、インフラストラクチャ向けに設計されています。その他の用途: 機械 制御パネル ディストリビューションパネル レストラン 商業ビル 空港
Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
電磁接触器 230 V ac 4極 シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 4極シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys K●コード番号:204-4453アズワン品番65-7345-69
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 黒色標準ハンドル 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 黒色標準ハンドル 移動せずシュナイダーエレクトリック
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = 黒色標準ハンドルカットアウト直径 = 30mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66、IP67、IP69、IP69Kスルーの角度 = ±45°RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(赤) 移動せずシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ)シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)鍵抜け位置 = 中央IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2
Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) 移動せずシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せずシュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 施錠可能なロングハンドル(黒) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 施錠可能なロングハンドル(黒)シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 施錠可能なロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(青)シュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応