カテゴリ

  • クリーンルーム用品(35)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(467)
  • SMC(232)
  • マキテック(63)
  • Canon(61)
  • イトーキ(58)
  • NEC三菱(55)
  • コクヨ(44)
  • アズワン(41)
  • SONY(ソニー)(37)
  • ゴールドウイン(36)
  • 保科製作所(31)
  • 空調服(30)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(29)
  • ATEN(29)
  • EPSON(26)
  • ケナメタル(25)
  • モートーン(24)
  • 水本機械製作所(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso 68」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KVM 2G Server Module USB シュナイダーエレクトリック

    KVM 2G Server Module USB

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1式
    5日以内出荷
    USB用のサーバモジュールケーブル USB用のコネクタケーブル
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-98
  • NetBotz 13.56 MHz Handle Kit シュナイダーエレクトリック

    NetBotz 13.56 MHz Handle Kit

    シュナイダーエレクトリック
    239,800税込263,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-14
  • NetBotz 125 kHz Handle Kit シュナイダーエレクトリック

    NetBotz 125 kHz Handle Kit

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-13
  • Temperature & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリック

    Temperature & Humidity Sensor

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1式
    7日以内出荷
    AP9340及びAP9341用温度/湿度センサー
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-79
  • KVM 2G Analog 1 Local User 16ports シュナイダーエレクトリック

    KVM 2G Analog 1 Local User 16ports

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    1ローカルユーザがアクセス可能な16ポートを持つアナログKVM
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-94
  • 非常停止押しボタンスイッチ シュナイダーエレクトリック

    非常停止押しボタンスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ。SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点。作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途。エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
    仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593接点低負荷電気コンタクト接点構成1NO+1NCコンタクトボタン形状マッシュルームヘッドの押しボタン保護等級IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4保護機能短絡保護定格通電電流(A)10アズワン品番65-7814-34動作機能アラームの作動と同時に電力が切断
  • コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。
    仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263アズワン品番65-7810-25
  • 位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard シュナイダーエレクトリック

    位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 用の相間バリア又は Easy Pact CVS 100/160/250 用です。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal
    仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1194アズワン品番65-8081-68
  • Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 非常停止用押釦スイッチ ポリカーボネート SPDT シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常停止用押釦スイッチ ポリカーボネート SPDT

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●接点構成: SPDT●押しボタンの作動: キーリリース●イルミネーション: なし●シリーズ: Harmony XALK●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●色: 黄●定格電圧: 600V●深さ: 115mm●Better World 製品: ありmm●高さ: 68mm●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場RoHS指令(10物質対応)対応
  • Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20] シュナイダーエレクトリック

    Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20]

    シュナイダーエレクトリック
    339,800税込373,780
    1個
    12日以内出荷
    SrviceBypassPanelはSmart-UPS RTに使用する、外付けの保守用バイパスパネルです。 ラックスペース:4U ※ラックマウント用のレールキットは標準添付。無償保証期間:2年
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-28
  • Service Bypass Panel for SYLXタワー[Output:ハードワイヤ接続] シュナイダーエレクトリック

    Service Bypass Panel for SYLXタワー[Output:ハードワイヤ接続]

    シュナイダーエレクトリック
    339,800税込373,780
    1式
    12日以内出荷
    ・Symmetra LXタワーフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンス のためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機 器への給電を継続。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-29
  • Symmetra LX FLAME RETARDANT BATTERY MODULE シュナイダーエレクトリック

    Symmetra LX FLAME RETARDANT BATTERY MODULE

    シュナイダーエレクトリック
    259,800税込285,780
    1個
    12日以内出荷
    独立したバッテリモジュールになっており、熱を発生するパワーモジュールからバッテリモジュールを物理的に独立させることにより、Symmetra RMではバッテリバックアップ時間と寿命がいずれも最大化されています。また、必要に応じたバッテリ駆動時間が得られます。パワーモジュールと同様バッテリモジュールもホットスワップ可能で、ユーザによる交換もできます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-55
  • NetBotz Wireless Temperature & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Wireless Temperature & Humidity Sensor

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1式
    欠品中
    データセンターまたはネットワーククローゼットの温度や湿度をモニターするワイヤレスセンサー。500円玉ぐらいの大きさで厚み1.9cmとコンパクト。磁石で取付け簡単。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-24
  • KVM 2G Server Module USB with Virtual Media シュナイダーエレクトリック

    KVM 2G Server Module USB with Virtual Media

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1式
    欠品中
    バーチャルメディア対応 USB用のサーバモジュールケーブル
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-99
  • Temperature Sensor シュナイダーエレクトリック

    Temperature Sensor

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1式
    13日以内出荷
    AP9340及びAP9341用温度センサー
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-78
  • Symmetra RM 2-6kVA Battery Module Flame Retardant シュナイダーエレクトリック

    Symmetra RM 2-6kVA Battery Module Flame Retardant

    シュナイダーエレクトリック
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    独立したバッテリモジュールになっており、熱を発生するパワーモジュールからバッテリモジュールを物理的に独立させることにより、Symmetra RMではバッテリバックアップ時間と寿命がいずれも最大化されています。また、必要に応じたバッテリ駆動時間が得られます。パワーモジュールと同様バッテリモジュールもホットスワップ可能で、ユーザによる交換もできます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-54
  • NetBotz Dry Contact Cable - 15 ft. シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Dry Contact Cable - 15 ft.

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-06
  • LCD Digital Temperature & Humidity Sensor シュナイダーエレクトリック

    LCD Digital Temperature & Humidity Sensor

    シュナイダーエレクトリック
    61,980税込68,178
    1式
    13日以内出荷
    ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-83
  • INTEGRATED LCD KVM USB CABLE 3m シュナイダーエレクトリック

    INTEGRATED LCD KVM USB CABLE 3m

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1式
    13日以内出荷
    3m
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-76
  • Heavy Duty Sliding Shelf Black シュナイダーエレクトリック

    Heavy Duty Sliding Shelf Black

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷
    重量のあるタワー型サーバネットワーク機器の固定に適した引出し棚ブラックカラー。最大荷重84kg。固定用スライドブラケット付き。前後マウントレール距離710~830mm対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-90
  • Alarm Beacon シュナイダーエレクトリック

    Alarm Beacon

    シュナイダーエレクトリック
    47,980税込52,778
    1式
    13日以内出荷
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-77
  • NetBotz Camera Pod 165 シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Camera Pod 165

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1式
    13日以内出荷
    コンパクトなフォームファクタでありながら、高性能画像でHD、低照度に対応。モーションデテクション、及びNetBotzアラームやイベントに連動した動作をサポート。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 「電界強度が対象外の為」●電気通信事業法備考:非対象「公衆回線に接続しない為」●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-16
  • Surface Mounting Brackets for NetBotz Room Monitor Appliance or Camera Pod シュナイダーエレクトリック

    Surface Mounting Brackets for NetBotz Room Monitor Appliance or Camera Pod

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-01
  • NetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft. シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft.

    シュナイダーエレクトリック
    65,980税込72,578
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-10
  • Service Bypass Panel for SYRM6KVA シュナイダーエレクトリック

    Service Bypass Panel for SYRM6KVA

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    Symmetra RM用の外付け保守用バイパスパネルです。 ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-32
  • NetBotz HID Proximity Cards - 10 Pack シュナイダーエレクトリック

    NetBotz HID Proximity Cards - 10 Pack

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-80
  • Dry Contact I/Oアクセサリ シュナイダーエレクトリック

    Dry Contact I/Oアクセサリ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    UPSをネットワーク管理可能なNetwork Management Card 2 EM に接点管理機能を追加します。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-86
  • KVM 2G Analog 1 Local User 8ports シュナイダーエレクトリック

    KVM 2G Analog 1 Local User 8ports

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷
    1ローカルユーザがアクセス可能な8ポートを持つアナログKVM 8ポート
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-93
  • NetBotz Room Monitor 755 シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Room Monitor 755

    シュナイダーエレクトリック
    519,800税込571,780
    1式
    13日以内出荷
    コンパクトな壁掛け形状のパッケージングでありながら、NetBotz Camera Pod 165(HDカメラ)、ラックドアアクセスコントロールの機能に対応。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 「電界強度が対象外の為」●電気通信事業法備考:非対象「公衆回線に接続しない為」●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-22
  • Power Supply Univ 24VDC Output シュナイダーエレクトリック

    Power Supply Univ 24VDC Output

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-82
  • NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Vibration Sensor - 12 ft.

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-08
  • NetBotz Spot Fluid Sensor - 15 ft. シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Spot Fluid Sensor - 15 ft.

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-03
  • NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Smoke Sensor - 10 ft.

    シュナイダーエレクトリック
    56,980税込62,678
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-09
  • NetBotz 0-5V Cable - 15 ft. シュナイダーエレクトリック

    NetBotz 0-5V Cable - 15 ft.

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-07
  • NetBotz Wireless Temperature Sensor シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Wireless Temperature Sensor

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1式
    13日以内出荷
    データセンターまたはネットワーククローゼットの温度をモニターするワイヤレスセンサー。500円玉ぐらいの大きさで厚み1.9cmとコンパクト。磁石で取付け簡単。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-25
  • KVM 2G Server Module PS/2 シュナイダーエレクトリック

    KVM 2G Server Module PS/2

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1式
    13日以内出荷
    PS/2用のサーバモジュールケーブル PS/2用のコネクタケーブル
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-96
  • KVM 2G LCD Rear Mounting Kit シュナイダーエレクトリック

    KVM 2G LCD Rear Mounting Kit

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1式
    13日以内出荷
    マウントキット LCDの後部にKVMをマウントする際のマウントキット
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-95
  • 19 Rack LCD Console English US シュナイダーエレクトリック

    19 Rack LCD Console English US

    シュナイダーエレクトリック
    369,800税込406,780
    1式
    13日以内出荷
    USBポート装備、10キー装備、19インチ
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-74
  • 17 Rack LCD Console English US シュナイダーエレクトリック

    17 Rack LCD Console English US

    シュナイダーエレクトリック
    299,800税込329,780
    1式
    13日以内出荷
    USBポート装備、10キー装備
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-72