カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(66)
- ニッサン(46)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- シャープ(1)
- エルティーアイ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アイホン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jd-a002」の検索結果
特価

Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
シュナイダーエレクトリック¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70