カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(5)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • ABB(12)
  • 三菱電機(4)
  • 富士電機(3)
  • ピーコック魔法瓶工業(3)
  • クボタ(Kubota)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • SIEMENS(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • 馬印(1)
  • コレック(1)
  • サカエ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 日立産機システム(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • カシムラ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ゲート工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw-48」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7292-05
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7285-63
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、20A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、20A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Switched、3Phase、400V/415V、30A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched、3Phase、400V/415V、30A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、30A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、30A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Metered Plus、3Phase 、400V/415V、30A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Metered Plus、3Phase 、400V/415V、30A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、30A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、30A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 48 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 48 V dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:48 V dc●極数:3●許容入力:7.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-0150アズワン品番65-7349-63
  • 電磁接触器 48 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 48 V dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:48 V dc●極数:3●許容入力:5.5 kW●シリーズ:LC2D●機能:可逆●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9866アズワン品番65-7350-19
  • 電磁接触器 48 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 48 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186E7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーTeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
    仕様●コイル電圧:48 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1605アズワン品番65-7311-05