カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 電源コード(ACコード)(1)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(4)
  • 明工社(22)
  • アメリカン電機(10)
  • 日東工業(7)
  • KITO(キトー)(1,423)
  • SMC(415)
  • グリーンクロス(275)
  • サンエス(96)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • コガネイ(58)
  • 鶴見製作所(56)
  • TRUSCO(53)
  • ダイヤトレンド(50)
  • 大阪魂(50)
  • CKD(42)
  • 住友重機械工業(34)
  • エスコ(30)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • ホンダ(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l5-20」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Power Cord、Locking C19 to L5-20P、3.0m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord、Locking C19 to L5-20P、3.0m

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    欠品中
    C20インレットの口を持つ製品を100V、20A環境で使用する際に必要なコード
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-20R×3)
    質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-20R
  • APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out シュナイダーエレクトリック

    APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out

    シュナイダーエレクトリック
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    8日以内出荷
    8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
    付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m質量(kg)正味:4.4色黒タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60定格電流(A)20出力電圧(V)AC100単相入力電圧(V)AC100単相梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」11.4梱包質量(g)6170周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量2000VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)90…110深さ(cm)23.6
  • Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R] シュナイダーエレクトリック

    Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R]

    シュナイダーエレクトリック
    ¥369,800税込¥406,780
    1式
    12日以内出荷
    ・Symmetra LXラックマウントフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンスのためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機器への給電を継続。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-30
  • APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer

    シュナイダーエレクトリック
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    8日以内出荷
    Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
  • 配線ダクト シュナイダーエレクトリック

    配線ダクト

    シュナイダーエレクトリック
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 100 A、長さは 5 m で、中電力の分配に使用します。20 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
    仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0453アズワン品番65-7380-15
  • Service Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕 シュナイダーエレクトリック

    Service Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕

    シュナイダーエレクトリック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    13日以内出荷
    メンテナンスバイパス用のオプションです。、ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-31
  • APC Smart-UPS SRT 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    8日以内出荷
    常時インバーターUPSは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応し、ネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。タワー型、ラックマント型対応 ( 別途レールキット別売)
    運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)幅(cm)8.5定格入力電圧(V)100、110、115、120保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波保証期間3年間の修理/交換サービス入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
s-260-20特集
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
"l5-20" シュナイダーエレクトリック 【通販モノタロウ】