カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 電源管理(PDU)(2)
    • その他PC関連ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(3)
  • 明工社(44)
  • アメリカン電機(19)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • コガネイ(63)
  • 大阪魂(61)
  • サンエス(47)
  • KITO(キトー)(42)
  • TRUSCO(36)
  • ダイヤトレンド(34)
  • SUS(エスユーエス)(29)
  • 東京コスモス電機(23)
  • CKD(22)
  • タンガロイ(19)
  • ホンダ(17)
  • ノーブランド(15)
  • イスカル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-20」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
    質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-20R
  • Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    8日以内出荷
    C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
  • ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック

    ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]

    シュナイダーエレクトリック
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
  • APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリック

    APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21

    シュナイダーエレクトリック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    8日以内出荷
    本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
    色黒間口(mm)55
  • APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリック

    APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    8日以内出荷
    アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証

    シュナイダーエレクトリック
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
    仕様●ラックユニット:2U色黒種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)2700ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)200入力電圧(V)220、230、240、208、200、保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L6-20P同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース充電時間3hケーブル1本高さ(cm)8.5定格電力(VA)3000定格出力電圧(V)200動作温度(℃)0~40バッテリー数1入力電圧範囲(V)140~280通信ポートスマートスロット取付面位置下方バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)39相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換認証マークUL 1778/VCCI クラスAUSB対応深さ(cm)66.7出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19