カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- 明工社(34)
- サンワサプライ(5)
- アメリカン電機(4)
- omron(オムロン)(2)
- ATEN(2)
- 日東工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ユタカ電機製作所(1)
「l6-20p c19」の検索結果

Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m
シュナイダーエレクトリック¥6,198税込¥6,8181台8日以内出荷C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。色黒間口(mm)55
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V
シュナイダーエレクトリック¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証
シュナイダーエレクトリック¥769,800税込¥846,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。仕様●ラックユニット:2U色黒種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)2700ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)200入力電圧(V)220、230、240、208、200、保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L6-20P同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース充電時間3hケーブル1本高さ(cm)8.5定格電力(VA)3000定格出力電圧(V)200動作温度(℃)0~40バッテリー数1入力電圧範囲(V)140~280通信ポートスマートスロット取付面位置下方バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)39相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換認証マークUL 1778/VCCI クラスAUSB対応深さ(cm)66.7出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19





![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)