カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- D'Addario(57)
- StarTech.com(54)
- GLADIATOR(47)
- ホンダ(26)
- ラムマウント(24)
- メディアカバーマーケット(20)
- brembo(17)
- コーコス信岡(16)
- JAPANNEXT(14)
- コミネ(11)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(10)
- CKD(8)
- martor(8)
- EVANS(8)
- SUPERFLOWER(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- Canon(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lad 4」の検索結果

TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ
シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
シュナイダーエレクトリック 配線キット
シュナイダーエレクトリック¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:LR3D01-35シリーズ、LRD01シリーズ●シリーズ:LAD7●過負荷リレーアクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. 端子台はDINレールにねじ取り付け又はクリップ取り付け可能。
シュナイダーエレクトリック コンタクト
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:サイド●ターミナルタイプ:スクリュークランプ●シリーズ:LAD8●補助コンタクトブロック. 接触器又は制御リレーとともに使用します。 定格電流は、10 A I TH です。AC接触器が対応している取り付けモジュールは以下の通りです。. 4 → 18.5 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール 22 → 45 kW: 1つの前面取り付けモジュールと2つの側面取り付けモジュール 59 → 80 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール. Tesys D側面取り付け補助コンタクト(662-6248、744-6983、400-1467、400-1473)はTesys D DC接触器と互換性なし