カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- MAZDA(マツダ)(77)
- BULGIN(23)
- KEMET(13)
- AMPHENOL(12)
- マキシンコー(9)
- EPSON(7)
- KSフィルター(5)
- 日本シーム工業(5)
- SMC(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ParkerTAIYO(4)
- 椿本チエイン(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 山本光学(4)
- ミヤナガ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lc-70」の検索結果

電磁接触器 125 V dc 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷SchneiderElectricTeSysLC1-Dコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります高い信頼性優れた品質高い耐衝撃性と耐振動性ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応簡単に取り付けられるアクセサリ。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助接点ブロック空圧式の時間遅延ブロック過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマ機械式ラッチブロック。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7310-78
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 高い耐衝撃性と耐振動性 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-5893アズワン品番65-7322-89
電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷EN60947、VDE0660。Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7311-02
電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7322-05