カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- KSフィルター(5)
- 八光電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タカチ電機工業(3)
- brother(ブラザー)(3)
- ミヤナガ(3)
- サンドビック(2)
- サンワサプライ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- JIT(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- nexperia(2)
- エスコ(1)
- エニダイン(1)
- オカモト(1)
- omron(オムロン)(1)
- ユキワ精工(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lc115」の検索結果

LAD8N11
シュナイダーエレクトリック¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17