カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- レイ・アウト(43)
- メディアカバーマーケット(11)
- SAMTEC(8)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ウッドワン(5)
- GAONA(ガオナ)(3)
- StarTech.com(3)
- KEMET(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KITACO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ATEN(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- POP1(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「lc1d」の検索結果
特価

LC1D32P7
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レール規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1従い UL 94電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing汚染度(使用環境)3コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)230VAC 50/60HzデバイスLC1D
TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
LADN20
シュナイダーエレクトリック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
Schneider Electric 接続ブロック
シュナイダーエレクトリック¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック アクセサリキット
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アクセサリキット●併用可能製品:LC1D80 → LC1D95シリーズ●シリーズ:LA9D●機械式 / 電気式インターロック及びインターロックキット. キットは2つの同じ型の接触器を機械的にインターロックします。 最初の接触器に通電されている場合に、2番目の接触器が電力を引き込むのを防止します。
LAD8N11
シュナイダーエレクトリック¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
Schneider Electric 高さ補正プレート
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Height Compensation Plate, 7.5 mm併用可能製品:GV2 SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 施錠可能ハンドル
シュナイダーエレクトリック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ハンドル
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック インターフェイスモジュール
シュナイダーエレクトリック¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:LC1シリーズ●シリーズ:LA4D●アンプインターフェイスモジュール. PLC出力からの低レベル信号で接触器を直接スイッチングするためのモジュール(定格電流2 mA未満) 接触器又はリレーコイル端子に直接取り付け可能。 電気絶縁性も提供(ソリッドステートデバイスのみ) 80 kW以下の新しいTeSys接触器と互換。4 → 18.5 kWユニットにはコイルアダプタ(品番 ; 400-2038 400-2038 )が必要