カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- UNION(ユニオン産業)(1)
「lc1d09bl」の検索結果
特価
関連キーワード

Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D09BL
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 93mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1D09BLコンタクタSchneider Electric LC1D09BLモデルは、24 V dcで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が9 Aとなっています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら