カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 富士電機(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc1d18l7」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • コンタクタ シュナイダーエレクトリック

    コンタクタ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
    仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LC1D32P7 シュナイダーエレクトリック

    LC1D32P7

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レール規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1従い UL 94電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing汚染度(使用環境)3コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)230VAC 50/60HzデバイスLC1D
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コントロールボックスXALシリーズ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックスXALシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
    仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65