カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- オカムラ(岡村製作所)(87)
- OSG(オーエスジー)(32)
- メディアカバーマーケット(22)
- MAZDA(マツダ)(15)
- AMPHENOL(11)
- 青木精密工業(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- エスコ(3)
- ホンダ(3)
- ミヤナガ(3)
- KITACO(3)
- 旭光電機工業(3)
- KSフィルター(3)
- KEMET(3)
- SMC(2)
- オーム電機(2)
- 日東工業(2)
- Canon(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「lc55」の検索結果

Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様●アクセサリタイプ: エンクロジャー●併用可能製品: GV2MEシリーズ●長さ: 84mm●幅: 93mm●奥行き: 147mm●寸法: 84 x 93 x 147 mm●Better World 製品: あり●GV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備
Schneider Electric 接続ブロック
シュナイダーエレクトリック¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
TeSys F - contactor coil - LX4FK - 220 V
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 220 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.08 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:211-0008アズワン品番65-7291-06
TeSys F - contactor coil - LX4FG - 110 V
シュナイダーエレクトリック¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.55 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-22
TeSys F - specific contactor coil - 220
シュナイダーエレクトリック¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Schneider Electric LX9 シリーズは、220 → 240 V dc の制御回路電圧の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.45 kg です。機械的耐久性:最大 5 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 1800 cc/h 70 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:DR シリーズ、LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-37
TeSys F - contactor coil - LX4F8 - 110..
シュナイダーエレクトリック¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 → 120 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.65 kg です。機械的耐久性:最大 5 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 600 cyc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-05
TeSys F - contactor coil - LX4FK - 110 V
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.08 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:211-0007アズワン品番65-7291-55
TeSys F - contactor coil - LX4FH - 110 V
シュナイダーエレクトリック¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.74 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7308-65
TeSys F - contactor coil - LX4FH - 220..
シュナイダーエレクトリック¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、220 → 230 V dc の制御回路電圧の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.74 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-43
TeSys F - contactor coil - LX1FH - 120..
シュナイダーエレクトリック¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Schneider Electric LX1 シリーズは、制御回路電圧 120 → 127 V ac @ 40 → 400 Hz の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.75 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:210-9990アズワン品番65-7285-36
TeSys F - contactor coil - LX4FJ - 24 V
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧が 24 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度範囲は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.97 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-44
TeSys F - contactor coil - LX1FK - 380..
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Schneider Electric LX1 シリーズは、380 → 400 V ac @ 40 → 400 Hz の制御回路電圧を備えた LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度が -5 → 55 ℃、正味重量が 1.15 kg となっています。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-26
TeSys F - contactor coil - LX1FX - 110..
シュナイダーエレクトリック¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Schneider Electric LX1 シリーズは、LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。 40 → 400 Hz で 110 → 120 V ac の制御回路周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 3 kg です。機械的耐久性:最大 5 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 600 cyc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:210-9992アズワン品番65-7285-21
電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Fシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥549,800税込¥604,7801個7日以内出荷仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:330 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7305-63
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 高い耐衝撃性と耐振動性 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-5893アズワン品番65-7322-89
Schneider Electric 高さ補正プレート
シュナイダーエレクトリック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Height Compensation Plate, 7.5 mm併用可能製品:GV2 SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 施錠可能ハンドル
シュナイダーエレクトリック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ハンドル
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応