カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(12)
  • SIEMENS(6)
  • マリンテック(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • MARL(1)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • PSテクノサービス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led ba15d」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
  • ランプ Schneider Electric LED灯  24V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    ランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • バルブ 11 直径 x 28 mm シュナイダーエレクトリック

    バルブ 11 直径 x 28 mm

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
    仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7352-98
  • ランプ シュナイダーエレクトリック

    ランプ

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
    仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981アズワン品番65-7354-20
  • バルブ ネオン灯 クリア 110 V シュナイダーエレクトリック

    バルブ ネオン灯 クリア 110 V

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
    仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7326-50
  • バルブ 白熱灯 クリア 230V シュナイダーエレクトリック

    バルブ 白熱灯 クリア 230V

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択