カテゴリ
- 制御機器(175)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(9)
- IDEC(和泉電気)(343)
- RS PRO(335)
- omron(オムロン)(237)
- マルヤス電業(218)
- マリンテック(180)
- パトライト(PATLITE)(142)
- SIEMENS(130)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(111)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(110)
- Qlight(102)
- 富士電機(99)
- コガネイ(89)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(84)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(70)
- DNライティング(69)
- 日恵製作所(68)
- カシムラ(63)
- 日機(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(100)
「led dc24v」の検索結果

バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc
シュナイダーエレクトリック¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化。表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。質量(kg)0.1色赤 緑 青 黄 紫 水 白高さ(mm)47取付方式直付け外形寸法(mm)110 47段数1段消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70音色なし
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.6色赤高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.6色緑高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色無
パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無
超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP44(正方向取付け時)です。幅(mm)84質量(kg)0.3色緑高さ(mm)168消費電力(W)3引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 DC
パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着
シュナイダーエレクトリック¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。幅(mm)180質量(kg)1.2高さ(mm)184引出し線長さ(mm)4000取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個欠品中Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.5色黄高さ(mm)162消費電力(W)3取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
パワーLED回転灯 LRMTシリーズ Φ130 耐震 直付
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利。電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。車両走行中は落下の危険があります。必ず取外して走行してください。幅(mm)180質量(kg)1.2色赤高さ(mm)184消費電力(W)3引出し線長さ(mm)4000取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)12 DC
パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着
シュナイダーエレクトリック¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から11日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能 PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)仕様【制御時間】1s~100h接点1極定格入力電圧(V)DC24またはAC24~240定格出力電流(A)8ファンクションオフディレー
パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅。多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.7色赤高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP13(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.7色青高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷取付方式DINレール電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能遅延時間<100msコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム最大電圧(V)24 dc, 240 ac時間増分時間 , 分 , 秒
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.7色黄高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)100 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.5色青高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP19(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.7色赤高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP20(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.7色黄高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.5高さ(mm)162消費電力(W)4.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)700取付径(Φmm)54
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き、点滅材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+可倒式台座点滅速度60回/分引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。材質色調/PC定格電源電圧DC24V速度点滅(1Hz/2Hz/3Hz)、フラッシュ(1x/2x/3x)取付け方法直付け取付径(Φmm)42
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.8取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法直付け引出し線長さ(mm)950取付径(Φmm)40
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)640取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法直付け引出し線長さ(mm)950取付径(Φmm)40
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き、点滅材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+L金具60回/分引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)640取付径(Φmm)73
Schneider Electric タイマーリレー 非対称 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様時間範囲:0.1 s → 100h幅(mm)17.5取付方式DINレール電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能非対称、多機能遅延時間<100msコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け最大電圧(V)24 dc, 240 acターミナルタイプねじ時間増分時間 , 分 , 秒最大動作温度(℃)60
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から26日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)84質量(kg)0.19消費電力(W)2引出し線長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個欠品中Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP28です。(正方向取付け時)幅(mm)116質量(kg)0.7色青高さ(mm)220消費電力(W)3取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個欠品中Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP26です。(正方向取付け時)幅(mm)116質量(kg)0.8色赤高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC