カテゴリ

  • 制御機器(382)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • IDEC(和泉電気)(754)
  • SPARKFUN(155)
  • RS PRO(113)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(33)
  • エスコ(26)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • コミネ(14)
  • SCHURTER(14)
  • Seeed Studio(14)
  • omron(オムロン)(9)
  • DELTRON(6)
  • SIEMENS(4)
  • APEM(4)
  • HAMMOND(4)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • PGYTECH(3)
  • Sensata / Cynergy3(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「led idec」の検索結果

関連キーワード
391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric LEDモジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric LEDモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ Schneider Electric LED灯  24V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    ランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • Schneider Electric LED表示灯 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric LED表示灯

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
  • デジタルパネルメータ 7 セグメント LED シュナイダーエレクトリック

    デジタルパネルメータ 7 セグメント LED

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric デジタルパネルメータは、プラスチック製です。スプリング接続端子を備えています。IP65等級 緑色のディスプレイ
    仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:7セグメントLED●高さ:29.5mm●幅:51.5mm●表示桁数:4アズワン品番65-7337-95
  • LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯

    シュナイダーエレクトリック
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 iILシリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 iILシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白

    シュナイダーエレクトリック
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Acti9 iL は、モジュール式パイロットダブルインジケータ白色光です。モジュール式パイロットライト 対称 DIN レール取り付けサポート
    仕様●定格電圧:230V●範囲:Acti 9●カットアウト直径:9mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:A9E1●コード番号:211-2481アズワン品番65-7800-04
  • spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    43,980税込48,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20
    仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769アズワン品番65-8060-93
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004URoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットライトヘッド Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ 赤 シュナイダーエレクトリック

    パイロットライトヘッド Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ 赤

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP20 (Rear Face), IP54 (Front Face)●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony XB7●併用可能製品:XAL Series, XALF Series, XB7 Series●パイロットライト. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. パイロットライトユニット一式 丸型 LED又は白熱灯タイプの各色を用意
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B5シリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B5シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
  • screw socket equipped with LED and prote 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    screw socket equipped with LED and prote 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric RSLZVA3 は、LED と保護回路を装備したねじソケットです。IP 保護等級: IP20
    仕様●入力電圧 Min:88V●入力電圧 Max:126.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4770アズワン品番65-8061-04
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチック シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチック

    シュナイダーエレクトリック
    5,498税込6,048
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり材質(本体)MetalシリーズHarmony XB4ランプLED特性EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル照光色定格電圧(kV)24ac/dcIP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント
  • インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    インジケータライト Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。直径(Φmm)11
  • 押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白 シュナイダーエレクトリック

    押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します
    仕様●コード番号:817-4727質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4ボタン形状長方形作動方式モーメンタリ保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:White ''I''-black ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状2 flush push-buttonsアズワン品番65-7824-95クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metalカットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 4 つあります。定格供給電圧: 24 V dc コモンモード除去: > 95 dB IP 保護等級: IP20
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-17
  • PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 1 つあります。色: 白 シールドされたケーブルのタイプ 定格供給電圧: 24 V dc 最大消費電力: 1.25 W 温度ドリフト: 10 ppm/ ℃
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8724アズワン品番65-7332-80
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです。Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal、基板などがあります。用途。XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラー(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9451アズワン品番65-7845-01
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    信号灯 XVRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
  • 信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    信号灯 XVRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108アズワン品番65-7352-04
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: 白●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66、IP67●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ベゼル工具 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ベゼル工具

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
  • Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KN シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA4KN

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用 シュナイダーエレクトリック

    ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
  • サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点 シュナイダーエレクトリック

    セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点

    シュナイダーエレクトリック
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricPreventaXPSMCMシリーズは、バックプレーン拡張コネクタを備えたモジュラ安全コントローラで、ローカル信号用LEDを備えています。電気接続のタイプは、ねじTerminalで行います。寸法22.5x99x114.5mmのコンパクトな設計です。IP保護等級はIP20ですサービス寿命は最大20年です
    仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●セーフティ入力数:8●セーフティ出力数:2●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7291-27
  • Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
    仕様【テストボタン】あり接点数4極コイル電圧(V)DC24
  • Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
    接点数2極コイル電圧(V)AC230