カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lp4k09」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0901BW3
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)57シリーズLP4K接続方式ねじ補助接点1構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LP4K0901BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0901BW3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。コンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25