カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SOKKIA(ソキア)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- ホンダ(1)
- ネオス(1)
- アサ電子工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(1)
- MACH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lp610」の検索結果

Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応