カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lrmzl-100y」の検索結果
特価



大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から12日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色無